Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de control al debitului în linie PARKER F400B, dimensiune 1/4 inch | AA8TXG 1A854

PARKER F400B Supapă de control al debitului în linie, dimensiune de 1/4 inch

În stoc
Articol: AA8TXG Model: F400BCrucea Ref: 1A854
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
€123.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului
Gama de debitGPN 5
Înălţime1.79 "
Lungime2.63 "
Presiune maximă2000 psi
Port1 / 4-18 "
TipAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de debitÎnălţimeArticolLungimePresiune maximăPortTipPreț
Supapă de control al debitului în linie PARKER F400S, dimensiune 1/4 inch | AA8TLV 1A041 F400SGPN 51.79 "Supapa de control a debitului2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Oţel€123.15
Supapă de control al debitului în linie PARKER F600S, dimensiune 3/8 inch | AA8TLW 1A042 F600SGPN 82.18 "Supapa de control a debitului2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Oţel€155.86
Supapă de control al debitului în linie PARKER F600B, dimensiune 3/8 inch | AA8TXH 1A855 F600BGPN 82.18 "Supapa de control a debitului2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Alamă€166.39
Supapă de control al debitului în linie PARKER F1200S, dimensiune 3/4 inch | AA8TXK 1A865 F1200SGPN 253.38 "Supapa de control a debitului3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Oţel€300.03
Supapă de control al debitului PARKER F800S, în linie, dimensiune 1/2 inch | BT7LKF F800S--Supapa de control al debitului de aer----€198.62
Supapă de reglare a debitului PARKER F1200B, în linie, dimensiune 3/4 inch | BT7QBG F1200B--Supapa de control al debitului de aer----€273.59
RFQ
Supapă de control al debitului în linie PARKER F800B, dimensiune 1/2 inch | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Supapa de control a debitului3.44---€227.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER F400B Supapă de control al debitului în linie, dimensiune de 1/4 inch
€123.66 /unitate