RULAND MANUFACTURING Cuplaj din două piese din seria MSPX


Filtru
Tip: Tip clemă din două piese, fără canelură
StilModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
MSPX-6-6-F
6mm21.50mmOțel cu oxid negru180 In.Lbs.18mm30mmM3 mm€133.04
B
MSPX-6-6-SS
6mm21.50mmOţel inoxidabil140 In.Lbs.18mm30mmM3 mm€204.65
A
MSPX-8-8-F
8mm27.10mmOțel cu oxid negru275 In.Lbs.24mm35mmM3 mm€154.83
B
MSPX-8-8-SS
8mm27.10mmOţel inoxidabil210 In.Lbs.24mm35mmM3 mm€225.32
A
MSPX-10-10-F
10mm33.00mmOțel cu oxid negru950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€166.47
B
MSPX-10-10-SS
10mm33.00mmOţel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€273.95
B
MSPX-12-12-SS
12mm33.00mmOţel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€273.95
A
MSPX-12-12-F
12mm33.00mmOțel cu oxid negru950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€144.28
A
MSPX-14-14-F
14mm39.40mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€198.72
B
MSPX-14-14-SS
14mm39.40mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€356.71
B
MSPX-15-15-SS
15mm39.40mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€356.71
A
MSPX-15-15-F
15mm39.40mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€198.72
A
MSPX-16-16-F
16mm39.40mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€176.04
B
MSPX-16-16-SS
16mm39.40mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€307.64
B
MSPX-20-20-SS
20mm48.90mmOţel inoxidabil2600 In.Lbs.42mm65mmM6 mm€476.50
A
MSPX-20-20-F
20mm48.90mmOțel cu oxid negru3200 In.Lbs.42mm65mmM6 mm€191.02
A
MSPX-25-25-F
25mm51.50mmOțel cu oxid negru3450 In.Lbs.45mm75mmM6 mm€260.77
B
MSPX-25-25-SS
25mm51.50mmOţel inoxidabil2900 In.Lbs.45mm75mmM6 mm€525.30
A
MSPX-30-30-F
30mm58.70mmOțel cu oxid negru4250 In.Lbs.53mm83mmM6 mm€317.51
B
MSPX-30-30-SS
30mm58.70mmOţel inoxidabil3600 In.Lbs.53mm83mmM6 mm€777.72
A
MSPX-35-35-F
35mm74.70mmOțel cu oxid negru9800 In.Lbs.67mm95mmM8 mm€362.85
B
MSPX-35-35-SS
35mm74.70mmOţel inoxidabil7800 In.Lbs.67mm95mmM8 mm€1,141.40
B
MSPX-40-40-SS
40mm84.00mmOţel inoxidabil9400 In.Lbs.77mm108mmM8 mm€2,795.31
A
MSPX-40-40-F
40mm84.00mmOțel cu oxid negru11800 In.Lbs.77mm108mmM8 mm€978.55
A
MSPX-50-50-F
50mm94.20mmOțel cu oxid negru13500 In.Lbs.85mm124mmM10 mm€1,183.42
B
MSPX-50-50-SS
50mm94.20mmOţel inoxidabil10500 In.Lbs.85mm124mmM10 mm€3,546.36

Cuplaj din două piese din seria MSPX

Cuplajele din două piese din seria Ruland Manufacturing MSPX oferă un avantaj suplimentar de a fi întreținute la locul lor, fără a necesita niciun fel de hardware. Acestea au un design echilibrat, cu alezaje și canale de cheie. Învelișul anti-vibrații Nypatch brevetat de pe aceste cuplaje permite instalările repetate, scutește șuruburile de slăbirea în timpul funcționării și oferă compatibilitatea materială diferită necesară în cuplajele din oțel inoxidabil pentru a reduce uzura.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?