Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MSPX-6-6-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 6 mm | AB9ADA 2APA3

RULAND MANUFACTURING MSPX-6-6-SS Cuplaj în două bucăți Diametru 6 mm

În stoc
Element: AB9ADA Model: MSPX-6-6-SSCrucea Ref: 2APA3
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
€204.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.6mm
Clearance Dia.21.50mm
MaterialOţel inoxidabil
Max. Cuplul140 In.Lbs.
În afara Dia.18mm
Lungime totală30mm
Dimensiunea șurubuluiM3 mm
TipTip clemă din două piese, fără canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING MSPX-10-10-F Cuplaj în două bucăți Diametrul alezajului 10 mm | AB8ZZT 2ANR6 MSPX-10-10-F10mm33.00mmOțel cu oxid negru950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€166.47
RULAND MANUFACTURING MSPX-10-10-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 10 mm | AB8ZZW 2ANR9 MSPX-10-10-SS10mm33.00mmOţel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€273.96
RULAND MANUFACTURING MSPX-12-12-F Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 12 mm | AB8ZZZ 2ANT3 MSPX-12-12-F12mm33.00mmOțel cu oxid negru950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€144.28
RULAND MANUFACTURING MSPX-12-12-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 12 mm | AB9AAC 2ANT6 MSPX-12-12-SS12mm33.00mmOţel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€273.96
RULAND MANUFACTURING MSPX-14-14-F Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 14 mm | AB9AAF 2ANT9 MSPX-14-14-F14mm39.40mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€198.72
RULAND MANUFACTURING MSPX-14-14-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 14 mm | AB9AAJ 2ANU3 MSPX-14-14-SS14mm39.40mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€356.71
RULAND MANUFACTURING MSPX-15-15-F Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 15 mm | AB9AAM 2ANU6 MSPX-15-15-F15mm39.40mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€198.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPX-6-6-SS Cuplaj în două bucăți Diametru 6 mm
€204.65 /unitate