Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING SCC-6-6-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 3/8 inch | AF9WYK 30VJ85

RULAND MANUFACTURING SCC-6-6-SS Șurub de fixare cuplaj arbore rigid 3/8 inch

În stoc
Articol: AF9WYK Model: SCC-6-6-SSCrucea Ref: 30VJ85

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€146.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.3 / 8 "
Lățimea cheii3 / 32 "
Material303 oțel inoxidabil
RPM max4000
În afara Dia.7 / 8 "
Lungime totală1.375 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20 "
TipSetați tipul șurubului, cu cheie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lățimea cheiiMaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 5/8 inch | AF9WXW 30VJ72 SCC-10-10-SS5 / 8 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€243.31
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 3/4 inch | AF9WXX 30VJ73 SCC-12-12-SS3 / 4 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€257.09
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 7/8 inch | AF9WXY 30VJ74 SCC-14-14-SS7 / 8 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€347.86
RULAND MANUFACTURING SCC-16-16-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 1 inch | AF9WXZ 30VJ75 SCC-16-16-SS1"1 / 4 "303 oțel inoxidabil1.75 "3"5 / 16-18 "€325.79
RULAND MANUFACTURING SCC-18-18-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 1-1/8 inch | AF9WYA 30VJ76 SCC-18-18-SS1.125 "1 / 4 "303 oțel inoxidabil1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€470.93
RULAND MANUFACTURING SCC-20-20-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 1-1/4 inch | AF9WYB 30VJ77 SCC-20-20-SS1.25 "1 / 4 "303 oțel inoxidabil2-1/16 "3.25 "3 / 8-16 "€552.68
RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 1-3/8 inch | AF9WYC 30VJ78 SCC-22-22-SS1.375 "5 / 16 "303 oțel inoxidabil2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€633.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCC-6-6-SS Șurub de fixare cuplaj arbore rigid 3/8 inch
€146.06 /unitate