Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING CLX-19-16-SS Cuplaj dintr-o bucată 1-3/16 inch x 1 inch | AF9WVH 30VJ13

RULAND MANUFACTURING CLX-19-16-SS Cuplaj dintr-o bucată 1-3/16 inch x 1 inch

În stoc
Articol: AF9WVH Model: CLX-19-16-SSCrucea Ref: 30VJ13
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
€575.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1-3 / 16 "x 1"
Clearance Dia.2.242 "
Material303 oțel inoxidabil
RPM max4000
În afara Dia.2-1/16 "
Lungime totală3.25 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-28 "
TipTip clemă dintr-o bucată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelTipBore Dia.Clearance Dia.MaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-F Cuplaj dintr-o bucată Alezajul clemei 5/16 In | AB8XUL 2ADN6 CLX-5-5-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură5 / 16 "1.033 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "# 6-32 "€69.71
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 5/8 In | AB8ZFB 2ALN1 CLX-10-10-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură5 / 8 "1.514 "303 oțel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€208.77
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-F Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 5/8 x 1/2 In | AB8ZFD 2ALN3 CLX-10-8-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură5/8 x 1/2 "1.514 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€111.49
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 5/8 x 1/2 In | AB8ZFF 2ALN5 CLX-10-8-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură5/8 x 1/2 "1.514 "303 oțel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€226.11
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-F Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 3/4 x 5/8 In | AB8ZFH 2ALN7 CLX-12-10-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură3/4 x 5/8 "1.842 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€136.05
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 3/4 x 5/8 In | AB8ZFK 2ALN9 CLX-12-10-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură3/4 x 5/8 "1.842 "303 oțel inoxidabil2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€251.72
RULAND MANUFACTURING CLX-12-12-F Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 3/4 In | AB8ZFM 2ALP2 CLX-12-12-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură3 / 4 "1.842 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€102.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-19-16-SS Cuplaj dintr-o bucată 1-3/16 inch x 1 inch
€575.62 /unitate