RULAND MANUFACTURING Cuplaje de control al mișcării

Prezintă rigiditate la torsiune ridicată și joc zero, împreună cu un design echilibrat pentru a îmbunătăți acuratețea mișcării și vibrații reduse la viteze mari. Ideal pentru aplicații în servomotoare și motoare pas cu pas și disponibil în combinații ale alezajului inch la metric în diferite dimensiuni, stiluri și materiale

Filtru

RULAND MANUFACTURING -

Butucuri de cuplare din seria OSC

Butucii de cuplare din seria Rulan Manufacturing OSC sunt utilizați pentru a conecta doi arbori pentru a transmite cuplul și mișcarea de rotație. Sunt potrivite pentru sistemele de transmisie mecanică a puterii pentru a asigura un transfer eficient și precis al puterii. Acești butuci de cuplare constau din doi butuci din aluminiu anodizat, montați prin presare pe un disc central. Au un design unic din trei piese care permite o personalizare de neegalat, oferind flexibilitatea de a combina butuci cu clemă sau șurub de fixare cu diferite tipuri de alezaj, inclusiv alezajuri în inch, metrice, cu cheie și fără cheie. Aceste butuci de cuplare din seria OSC pot funcționa cu sarcini reduse la rulmenți pentru a proteja componentele sensibile ale sistemului, cum ar fi rulmenții, asigurând longevitatea și minimizând eforturile de întreținere. Sunt proiectate cu o construcție echilibrată pentru reducerea vibrațiilor chiar și la viteze mari de până la 6000 RPM, ceea ce sporește stabilitatea generală și eficiența sistemului cuplat.

StilModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiMărimeaHub Dia.Calea cheiiLungime prin BorePreț (ex. TVA)
AOSC16-6-A9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm€52.87
AOSC16-8-A9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm€52.87
AOSC21-8-A15mm1 / 2 "33.3mmM4 mmOSC211-5/16 "1 / 8 "15mm€73.63
AOSC21-10-A15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5/16 "3 / 16 "15mm€73.63
AOSC21-6-A15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5/16 "3 / 32 "15mm€73.63
AOSC26-12-A18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€88.33
AOSC26-8-A18mm1 / 2 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "1 / 8 "18mm€88.33
AOSC26-10-A18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€88.33
AOSC26-6-A18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm€88.33
RULAND MANUFACTURING -

Seria OCC, Clamp Oldham de cuplare

Clemele de cuplare Ruland OCC26-12-SS Oldham sunt folosite pentru a conecta doi arbori în aplicații de mașini industriale, sisteme de automatizare, robotică și control al mișcării. Acestea permit puterea și mișcarea dintre arbori, în timp ce găzduiesc dezalinierea și reduc vibrațiile. Acestea au o construcție din aluminiu pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și au finisaj din aluminiu anodizat pentru un aspect estetic sporit. Aceste cleme oferă o aliniere unghiulară maximă de 0.5 grade și au o viteză maximă de 4500 RPM. Aceste cleme pot rezista la temperaturi de până la 225 de grade F.

StilModelÎn afara Dia.Bore Dia.Clearance Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiHub Dia.Calea cheiiLungime prin BorePreț (ex. TVA)
AOCC16-6-A1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "€59.73
AOCC16-8-A1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "€59.73
AOCC21-10-A1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€88.05
AOCC21-8-A1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "€88.05
AOCC21-6-A1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€88.05
AOCC26-10-A1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€101.83
AOCC26-6-A1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "€101.83
AOCC26-12-A1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€96.08
AOCC26-8-A1.625 "1 / 2 "1.625 "2"M4 mm1.625 "1 / 8 "0.71 "€96.08
AOCC36-12-A2.25 "3 / 4 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€201.58
AOCC36-16-A2.25 "1"2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 4 "1.13 "€201.58
AOCC36-8-A2.25 "1 / 2 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 8 "1.13 "€201.58
AOCC36-10-A2.25 "5 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€190.23
AOCC36-14-A2.25 "7 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€201.58
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje cu grinzi din seria P 4

Cuplajele cu fascicul Ruland Manufacturing P Seria 4 sunt utilizate pentru rularea roboților, calculatoarelor, dispozitivelor de măsurare și echipamentelor medicale. Aceste cuplaje oferă zero joc și prezintă un design echilibrat pentru a minimiza vibrațiile în dispozitivele care lucrează la o viteză maximă de 6000 rpm. Sunt fabricate din aluminiu/oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și remediază alinierea unghiulară de până la 3 grade. Aceste cuplaje de control al mișcării oferă cupluri cuprinse între 5.5 și 92 inch-lb și pot rezista la temperaturi de până la 350 de grade F. Variantele sunt disponibile în diametre exterioare cuprinse între 0.75 și 31.8 inci.

StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
APSMR29-12-6-A22512 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
APSMR29-12-8-A22512 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
APSMR25-10-8-A22510 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€90.95
APSMR19-6-4-A2256 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€76.50
APSMR19-6-3-A2256 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€76.50
APSMR19-5-4-A2255 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€76.50
APSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€73.09
APSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€64.70
APSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€75.75
APSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€74.61
APSMR29-12-12-A22512 x 12 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
APSMR29-10-10-A22510 x 10 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
APSMR29-12-10-A22512 x 10 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
APSMR29-10-8-A22510 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
APSMR29-10-6-A22510 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
APSMR25-8-6-A2258 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€90.95
APSMR25-10-6-A22510 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€90.95
APSMR19-4-3-A2254 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€76.50
APSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€73.09
APSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€73.09
APSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€75.31
APSMR29-8-6-A2258 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
APSMR29-8-8-A2258 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
APSMR25-6-6-A2256 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€90.95
APSMR16-5-3-A2255 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€73.09
RULAND MANUFACTURING -

6 cuplaje de control al mișcării fasciculului

Cuplajele de control al mișcării dintr-o singură piesă Ruland Manufacturing sunt instalate pe 2 arbori care se mișcă cu aceeași viteză și în aceeași direcție, pentru a preveni alinierea greșită (până la 3 grade) între arbori. Ele sunt ideale pentru aplicații de transmisie a puterii pentru sarcini ușoare. Designul echilibrat dintr-o singură piesă are 2 seturi de 3 grinzi în centru pentru capacitate mare de cuplu, înfășurare redusă și rigiditate crescută. Șuruburile cu cap se potrivesc ferm peste arbori fără a provoca deteriorarea suprafeței. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje pentru controlul mișcării, disponibile în variantele din aluminiu și oțel inoxidabil Raptor Supplies.

StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
AFCR20-6-6-A2253/8 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€175.06
AFCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€96.81
AFCR20-6-5-A2253/8 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€175.06
AFCR20-8-5-A2251/2 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€175.06
AFCR16-6-4-A2253/8 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€118.38
AFCR12-5-4-A2255/16 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
AFCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€96.81
AFCR24-10-8-A2255/8 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€217.48
AFCR24-8-8-A2251/2 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€217.48
AFCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
AFCR24-10-6-A2255/8 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€217.48
AFCR12-5-5-A2255/16 x 5/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
AFCR20-5-5-A2255/16 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€175.06
AFCR16-6-5-A2253/8 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€118.38
AFCR16-5-4-A2255/16 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€118.38
AFCR12-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€111.88
AFCR20-8-6-A2251/2 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€175.06
AFCR24-12-12-A2253/4 x 3/4 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€217.48
AFCR24-12-8-A2253/4 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€217.48
AFCR24-8-6-A2251/2 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€204.52
AFCR24-10-10-A2255/8 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€217.48
AFCR16-6-6-A2253/8 x 3/8 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€118.33
AFCR16-4-4-A2251/4 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€118.38
AFCR12-5-3-A2255/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
AFCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje din șase și patru grinzi din seria F, șurub fixat, metric

Ruland Manufacturing oferă cuplaje cu șase și patru fascicule din seria F pentru aplicații de transmisie a puterii pentru sarcini ușoare. Aceste cuplaje flexibile au un corp mare și grinzi puternice pentru a oferi o capacitate mare de cuplu și o viteză redusă. Sunt fabricate din aluminiu 7075 pentru greutate redusă și inerție redusă și oțel inoxidabil 303 pentru capacități crescute de cuplu. Aceste unități au joc zero și un design echilibrat pentru vibrații reduse la viteze de până la 6000 rpm. Ele vin cu șuruburi cu cap cu cap cu cap cu acoperire Nypatch pentru a reduce vibrațiile și uzura filetelor șuruburilor.

StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
AFSMR16-6-5-A225 grade6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€89.57
AFSMR25-10-9-A225 grade10 9 mm x mm28.37mm9mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€103.13
BFSMR32-15-10-A225 grade15 10 mm x mm28.37mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€146.85
BFSMR38-16-12-A225 grade16 12 mm x mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€187.46
AFSMR32-11-10-A225 grade11 10 mm x mm41.71mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€146.85
AFSMR25-8-8-A225 grade8 8 mm x mm41.71mm8 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€117.41
AFSMR32-11-11-A225 grade11 11 mm x mm41.71mm11 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€146.85
BFSMR32-15-9-A225 grade15 9 mm x mm28.37mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€146.85
AFSMR25-9-6-A225 grade9 6 mm x mm41.71mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€103.13
AFSMR25-8-7-A225 grade8 7 mm x mm41.71mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€103.13
AFSMR25-11-6-A225 grade11 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€103.13
AFSMR25-12-6-A225 grade12 6 mm x mm37.06mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€103.12
AFSMR19-5-5-A225 grade5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€84.66
AFSMR25-11-7-A225 grade11 7 mm x mm37.06mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€103.13
AFSMR25-10-10-A225 grade10 10 mm x mm28.37mm10mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€103.12
BFSMR32-15-8-A225 grade15 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€161.97
AFSMR19-8-5-A225 grade8 5 mm x mm28.37mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€84.66
AFSMR19-6-6-A225 grade6 6 mm x mm22.33mm6 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€84.66
BFSMR38-16-15-A225 grade16 15 mm x mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€187.46
BFSMR38-14-10-A225 grade14 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€187.46
BFSMR38-19-15-A225 grade19 15 mm x mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€196.48
BFSMR38-14-11-A225 grade14 11 mm x mm37.06mm11 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€199.75
BFSMR38-19-10-A225 grade19 10 mm x mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€196.48
BFSMR32-9-9-A225 grade9 9 mm x mm37.06mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€146.85
BFSMR38-16-11-A225 grade16 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€196.48
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje de control al mișcării, seria DCD

Cuplajele de control al mișcării din seria Ruland Manufacturing DCD îndepărtează nealinierea dintre doi arbori. Designul echilibrat dintr-o singură piesă reduce vibrațiile la viteze mari, oferă zero joc și se potrivește cu ușurință pe arbore fără a provoca deteriorarea. Mecanismul cu disc dublu din centru este compus din 2 butuci din aluminiu anodizat, 2 seturi de arcuri subțiri cu disc din oțel inoxidabil și un distanțier central pentru a se adapta dezalinierii. Ele sunt ținute pe loc prin șuruburi cu cap și au o fantă în spirală în centru pentru a amortiza vibrațiile. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje de control al mișcării dintr-o piesă, disponibile în cupluri nominale de 1, 25, 50 și 100 inch-lb pe Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.CuplulRigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț (ex. TVA)
ADCD12-5-4-AM2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
ADCD12-5-3-AM2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
ADCD12-4-4-AM2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€177.33
ADCD12-4-3-AM2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
ADCD12-5-5-AM2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
ADCD12-3-3-AM2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
ADCD16-6-4-AM3 mm3/8 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
ADCD21-8-8-AM3 mm1/2 x 1/2 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€214.56
ADCD21-6-6-AM3 mm3/8 x 3/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€227.61
ADCD21-10-10-AM3 mm5/8 x 5/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€214.56
ADCD16-8-6-AM3 mm1/2 x 3/8 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
ADCD16-8-4-AM3 mm1/2 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
ADCD16-6-6-AM3 mm3/8 x 3/8 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€196.75
ADCD16-6-5-AM3 mm3/8 x 5/16 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
ADCD16-8-8-AM3 mm1/2 x 1/2 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
ADCD21-8-6-AM3 mm1/2 x 3/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€214.24
ADCD21-10-6-AM3 mm5/8 x 3/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€227.61
ADCD16-8-5-AM3 mm1/2 x 5/16 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
ADCD16-5-5-AM3 mm5/16 x 5/16 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
ADCD16-4-4-AM3 mm1/4 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
ADCD21-10-8-AM3 mm5/8 x 1/2 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€227.61
ADCD16-5-4-AM3 mm5/16 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€238.38
ADCD26-8-8-AM4 mm1/2 x 1/2 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€256.32
ADCD26-12-12-AM4 mm3/4 x 3/4 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€241.54
ADCD26-12-10-AM4 mm3/4 x 5/8 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€256.32
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje de control al mișcării, seria MDCD

Cuplajele de control al mișcării din seria Ruland Manufacturing MDCD sunt cuplaje ale arborelui fabricate din aluminiu, concepute pentru a elimina dezechilibrele de până la 2 grade. Designul echilibrat dintr-o singură piesă reduce vibrațiile la viteze mari, oferă zero joc și se potrivește cu ușurință pe arbore, fără a provoca deteriorarea. Mecanismul cu disc dublu din centru cuprinde 2 butuci din aluminiu anodizat, 2 seturi de arcuri cu disc subțiri din oțel inoxidabil și un distanțier central pentru a se adapta dezalinierii. Ele sunt ținute pe loc prin șuruburi cu cap și au o fantă în spirală în centru pentru a amortiza vibrațiile. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje de control al mișcării dintr-o piesă, disponibile în cupluri nominale de 1, 25, 50 și 100 inch-lb.

StilModelÎn afara Dia.Bore Dia.Clearance Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiStilCuplulRigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Preț (ex. TVA)
AMDCD19-6-6-A19.10mm6 x 6 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€203.55
AMDCD19-6-4-A19.10mm6 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€177.33
AMDCD19-8-6-A19.10mm8 x 6 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.11
AMDCD19-5-5-A19.10mm5 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.11
AMDCD19-5-4-A19.10mm5 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€177.33
AMDCD19-6-5-A19.10mm6 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.11
AMDCD19-8-5-A19.10mm8 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.11
AMDCD19-8-8-A19.10mm8 x 8 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.11
AMDCD19-4-4-A19.10mm4 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.11
AMDCD25-8-6-A25.4mm8 x 6 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
AMDCD25-6-6-A25.4mm6 x 6 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
AMDCD25-12-6-A25.4mm12 x 6 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
AMDCD25-12-10-A25.4mm12 x 10 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€196.75
AMDCD25-12-12-A25.4mm12 x 12 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
AMDCD25-10-6-A25.4mm10 x 6 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
BMDCS25-10-6-A25.4mm10 6 mm x mm25.426.2M3Clemă cu un singur fascicul500.011€171.44
AMDCD25-12-8-A25.4mm12 x 8 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
AMDCD25-10-10-A25.4mm10 x 10 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
AMDCD25-10-8-A25.4mm10 x 8 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
AMDCD25-8-8-A25.4mm8 x 8 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
AMDCD41-20-12-A41.30mm20 x 12 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
AMDCD41-16-10-A41.30mm16 x 10 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
AMDCD41-16-12-A41.30mm16 x 12 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
AMDCD41-12-12-A41.30mm12 x 12 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
AMDCD41-20-10-A41.30mm20 x 10 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
RULAND MANUFACTURING -

Butuci de cuplare Oldham cu cheie, stil clemă, metrice, seria MOCC

Ruland Manufacturing oferă butuci de cuplare Oldham în stil clemă, care au un design din trei piese pentru a combina cu ușurință butuci de clemă sau șuruburi de fixare cu alezaje metrice fără cheie. Aceste butuci pot găzdui toate formele de dezaliniere și sunt ideale pentru aplicații cu aliniere paralelă mare. Acestea funcționează cu sarcini reduse la rulmenți pentru a proteja componentele sensibile ale sistemului. Aceste butuci conforme cu RoHS3 și REACH au un design echilibrat pentru vibrații reduse la viteze de până la 6000 rpm. Sunt disponibile în diametre ale alezajului cuprinse între 8 și 25 mm.

StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.MărimeaHub Dia.Calea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
AMOCC25-8-AM3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€63.26
AMOCC33-8-AM3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€88.05
AMOCC51-14-AM5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€157.61
AMOCC51-25-AM5 mm25mm50.8mmMOCC5150.8mm8 mm20.8mm50.8mm€157.61
AMOCC51-16-AM5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€148.58
AMOCC51-19-AM5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€161.04
AMOCC51-12-AM5 mm12mm50.8mmMOCC5150.8mm4 mm20.8mm50.8mm€157.61
AMOCC51-20-AM5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€157.61
AMOCC57-19-AM6 mm19mm57.2mmMOCC5757.2mm6 mm28.7mm57.2mm€191.61
AMOCC57-17-AM6 mm17mm57.2mmMOCC5757.2mm5 mm28.7mm57.2mm€206.58
RULAND MANUFACTURING -

Disc de cuplare Oldham

Discurile de cuplare Oldham Ruland Manufacturing au un ansamblu din trei piese, cu un design echilibrat, compus din doi butuci și un disc central. Designul din trei piese facilitează un cuplaj extrem de personalizabil care combină confortabil butuci cu clemă sau șurub de fixare cu butuci inch, metrici, cu cheie și fără cheie. găuri. Aceste cuplaje pot găzdui toate formele de dezaliniere și sunt utile în aplicații cu dezaliniri paralele mari.

StilModelRigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Tipul disculuiMaterialMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Max. Temp. Gama (F)În afara Dia.CuplulPreț (ex. TVA)
AOD26 / 41-AT0.008AcetalAcetal+/-. 0060.01015041.30mm130.00 In.Lbs.€32.87
AOD21 / 33-AT0.009AcetalAcetal+/-. 0060.00815033.30mm70.00 In.Lbs.€30.02
AOD16 / 25-AT0.033AcetalAcetal+/-. 0040.00815025.4mm42.00 In.Lbs.€19.87
BOD26 / 41-NL0.037NailonNailon+/-. 0060.01013041.30mm32.00 In.Lbs.€68.78
AOD12 / 19-AT0.043AcetalAcetal+/-. 0040.00815019.10mm20.00 In.Lbs.€10.01
BOD21 / 33-NL0.052NailonNailon+/-. 0060.00813033.30mm18.00 In.Lbs.€50.42
AOD8 / 13-AT0.072AcetalAcetal+/-. 0020.00415012.70mm6.00 In.Lbs.€8.43
BOD16 / 25-NL0.126NailonNailon+/-. 0040.00813025.4mm10.00 In.Lbs.€34.78
BOD12 / 19-NL0.140NailonNailon+/-. 0040.00813019.10mm5.00 In.Lbs.€24.08
BOD8 / 13-NL0.290NailonNailon+/-. 0020.00413012.70mm1.50 In.Lbs.€17.41
RULAND MANUFACTURING -

Patru cuplaje cu grinzi, seria MW

Cuplajele cu patru fascicule din seria Ruland Manufacturing MW sunt proiectate pentru encodere și turometre care folosesc componente delicate. Aceste dispozitive vin cu lagăre mici pe componente pentru forțe radiale reduse și performanță eficientă. Acestea oferă o flexibilitate suplimentară pentru a reduce sarcinile lagărelor. Cuplajele flexibile din seria MW au un design compact care se potrivește în spații restrânse și permite reamenajări ușoare în echipamentele existente. Au un model de tăiere elicoidal pentru a oferi capacități mari de cuplu și înfășurare redusă. Aceste cuplaje sunt realizate dintr-o singură bucată de aluminiu 7075 pentru greutate redusă și inerție redusă sau oțel inoxidabil 303 pentru creșterea cuplului.

StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
AMWC30-3 / 8 "-9MM-A225 grade3/8 x 9 mm30mm9mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
AMWC30-12MM-3/8 "-A225 grade12 mm x 3/8 "30mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.91
BMWC30-5 / 8 "-8MM-A225 grade5/8 x 8 mm15mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€136.39
CMWC15-4-4-A225 grade4 4 mm x mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.94
BMWC30-5 / 8 "-11MM-A225 grade5/8 x 11 mm15mm11 mm30mm38mmM4 mmMWC30€136.39
CMWC15-4-3-A225 grade4 3 mm x mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.94
CMWC25-7MM-1/4 "-A225 grade7 mm x 1/4 "30mm10mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.53
CMWC15-3-3-A225 grade3 3 mm x mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.94
CMWC15-3 / 16 "-3MM-A225 grade3/16 x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.47
BMWC30-8-8-A225 grade8 8 mm x mm15mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
CMWC25-10-8-A225 grade10 8 mm x mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.86
CMWC25-10-7-A225 grade10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.53
AMWC30-12-12-A225 grade12 12 mm x mm25mm12 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.61
CMWC25-10-6-A225 grade10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.86
CMWC25-8-7-A225 grade8 7 mm x mm30mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.53
AMWC30-11MM-3/8 "-A225 grade11 mm x 3/8 "25mm6 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
AMWC30-11-8-A225 grade11 8 mm x mm20mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€158.76
CMWC15-5-3-A225 grade5 3 mm x mm20mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.94
CMWC15-5-4-A225 grade5 4 mm x mm20mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€88.94
CMWC25-3 / 8 "-8MM-A225 grade3/8 x 8 mm30mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.63
CMWC20-6-5-A225 grade6 5 mm x mm25mm5 mm20 mm28mmM3 mmMWC20€101.23
CMWC20-5MM-3/16 "-A225 grade5 mm x 3/16 "25mm7mm20 mm28mmM3 mmMWC20€101.04
CMWC25-3 / 8 "-7MM-A225 grade3/8 x 7 mm30mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.53
CMWC25-3 / 8 "-9MM-A225 grade3/8 x 9 mm30mm9mm25 mm30mmM3 mmMWC25€71.51
CMWC25-10-10-A225 grade10 10 mm x mm25mm10mm25 mm30mmM3 mmMWC25€106.86
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje de control al mișcării, seria MBC

Cuplajele de control al mișcării din seria MBC de la Ruland Manufacturing sunt instalate pe doi arbori care trebuie să se miște cu aceeași viteză și în aceeași direcție, prevenind în același timp dezalinierea între arbori. Sunt ideale pentru aplicații mici, cu două arbori, pentru a rula echipamente medicale, roboți, dispozitive de măsurare și computere. Designul dintr-o singură piesă al cuplajelor se potrivește cu ușurință pe arbori, fără a provoca deteriorarea. Acestea sunt ținute în poziție prin șuruburi cu cap și au o fantă în spirală în centru, pentru a amortiza vibrațiile. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje de control al mișcării, disponibile în variante de aluminiu anodizat și finisaj anodizat negru pe Raptor Supplies.

StilModelMax. PlictisitBore Dia.Clearance Dia.Max. Paralel Misalignment (In.)Max. Temp. Gama (F)Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
AMBC51-25-25-A.-25 x 25 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€339.18
AMBC25-12-6-A.-12 x 6 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€237.04
AMBC33-10-8-A.-10 x 8 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€255.82
AMBC51-20-12-A.-20 x 12 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€339.18
AMBC51-20-16-A.-20 x 16 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€339.18
AMBC51-25-16-A.-25 x 16 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€339.18
AMBC25-12-10-A.-12 x 10 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€237.04
AMBC33-12-10-A.-12 x 10 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€255.82
AMBC33-12-12-A.-12 x 12 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€255.82
AMBC33-14-10-A.-14 x 10 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€255.82
AMBC33-14-14-A.-14 x 14 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€255.82
AMBC41-12-12-A.-12 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€283.72
AMBC41-14-14-A.-14 x 14 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€283.72
AMBC41-16-14-A.-16 x 14 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€283.72
AMBC25-8-8-A.-8 x 8 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€237.04
AMBC25-6-6-A.-6 x 6 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€237.04
AMBC25-10-8-A.-10 x 8 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€237.04
AMBC33-12-8-A.-12 x 8 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€255.82
AMBC15-5-3-A.-5 x 3 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€227.93
AMBC51-16-12-A.-16 x 12 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€339.18
AMBC41-20-16-A.-20 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€283.72
AMBC51-20-20-A.-20 x 20 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€339.18
AMBC51-25-20-A.-25 x 20 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€339.18
AMBC15-3-3-A.-3 x 3 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€227.93
AMBC15-4-3-A.-4 x 3 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€227.93
RULAND MANUFACTURING -

Seria MOCT, clemă de cuplare Oldham

Clemele Oldham de cuplare din seria MOCT de la Ruland Manufacturing sunt ideale pentru conectarea arborilor cu dezaliniere în timpul transmiterii cuplului. Acestea mențin alinierea precisă între doi arbori, permițând în același timp mișcarea axială pentru a preveni alinierea unghiulară, paralelă și axială, protejând componentele sensibile și reducând uzura. Aceste cleme sunt utilizate în automatizări, mașini și sisteme de control al mișcării. Au construcție din aluminiu pentru un raport ridicat rezistență-greutate și rigiditate structurală. Aceste cleme au finisaj din aluminiu anodizat pentru protecție împotriva coroziunii și uzurii, oferind în același timp o suprafață netedă și plăcută vizual. Au o viteză maximă de funcționare de 4500 RPM pentru a gestiona eficient sarcinile dinamice și pentru a menține integritatea componentelor cuplate. Aceste cleme prezintă, de asemenea, o rezistență remarcabilă la căldură până la 225 de grade F.

StilModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț (ex. TVA)
AMOCT19-5-A25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€34.34
AMOCT19-4-A25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€34.34
AMOCT19-6-A25.4mm6mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€34.34
AMOCT19-8-A25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€34.34
AMOCT25-6-A31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€46.91
AMOCT25-8-A31.8mm8mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€46.91
AMOCT25-10-A31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€45.74
AMOCT25-12-A31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€46.91
AMOCT33-14-A47.6mm14mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€69.19
AMOCT33-8-A47.6mm8mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€69.19
AMOCT33-16-A47.6mm16mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€71.39
AMOCT33-12-A47.6mm12mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€69.19
AMOCT33-10-A47.6mm10mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€69.19
AMOCT41-10-A50.8 mm10mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
AMOCT41-12-A50.8 mm12mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
AMOCT41-20-A50.8 mm20mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
AMOCT41-14-A50.8 mm14mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
AMOCT41-16-A50.8 mm16mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
AMOCT57-30-A78.7mm30mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87
AMOCT57-16-A78.7mm16mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87
AMOCT57-20-A78.7mm20mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87
AMOCT57-14-A78.7mm14mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87
AMOCT57-25-A78.7mm25mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87
RULAND MANUFACTURING -

Seria OST, șurub de fixare Oldham

StilModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț (ex. TVA)
AOST8-2-A0.625 "1 / 8 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€25.43
AOST8-4-A0.625 "1 / 4 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€25.43
AOST8-3-A0.625 "3 / 16 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€25.43
AOST12-3-A0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€29.70
AOST12-5-A0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€29.70
AOST12-4-A0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€31.44
AOST16-6-A1.125 "3 / 8 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€36.51
AOST16-4-A1.125 "1 / 4 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€36.51
AOST16-5-A1.125 "5 / 16 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€36.51
AOST16-8-A1.125 "1 / 2 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€34.48
RULAND MANUFACTURING -

Butucuri de cuplare din seria MOCT

Butucii de cuplare Ruland Manufacturing sunt potriviți pentru funcționarea cu sarcini reduse la rulmenți pentru a proteja componentele sensibile ale sistemului, inclusiv rulmenții pentru aplicații de transfer de mișcare. Aceste cuplaje conforme cu RoHS au un design echilibrat pentru reducerea vibrațiilor la viteze mari și o construcție ușoară din aluminiu pentru a minimiza jocul în timpul funcționării. Au finisaj cu oxid negru pentru a preveni deteriorarea butucurilor de cuplare a fluidelor abrazive și a particulelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje, disponibile în diametre ale alezajului de 7 - 25 mm.

StilModelMărimeaBore Dia.Clearance Dia.Hub Dia.Lungime prin BoreÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
AMOCT19-7-AMOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm€34.34
AMOCT25-11-AMOCT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€46.91
AMOCT25-9-AMOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€44.26
AMOCT25-7-AMOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€46.91
AMOCT33-11-AMOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€69.19
AMOCT33-15-AMOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€69.19
AMOCT33-9-AMOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€69.19
AMOCT41-19-AMOCT4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€84.46
AMOCT41-11-AMOCT4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€80.55
AMOCT41-15-AMOCT4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€80.55
AMOCT41-17-AMOCT4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€84.46
AMOCT51-25-AMOCT5125mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€132.39
AMOCT51-19-AMOCT5119mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€136.42
AMOCT51-15-AMOCT5115mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€132.39
AMOCT51-12-AMOCT5112mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€132.39
AMOCT51-14-AMOCT5114mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€132.39
AMOCT51-16-AMOCT5116mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€132.39
AMOCT51-20-AMOCT5120mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€132.39
AMOCT57-15-AMOCT5715mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmM6 mm€148.11
AMOCT57-19-AMOCT5719mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmM6 mm€151.63
RULAND MANUFACTURING -

Șase cuplaje de control al mișcării cu fascicul

Cuplajele de control al mișcării dintr-o singură piesă din seria Ruland Manufacturing Metric sunt instalate pe doi arbori care se mișcă cu aceeași viteză și în aceeași direcție, pentru a preveni alinierea greșită (până la 3 grade). Designul echilibrat dintr-o singură piesă are 2 seturi de trei grinzi în centru pentru o capacitate mare de cuplu, o bobinare mai mică și o rigiditate crescută. Șuruburile cu cap se potrivesc ferm peste arbori, fără a provoca deteriorarea suprafeței. Aceste cuplaje sunt testate peste standardele DIN 912 12.9 pentru capacitatea maximă a cuplului. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje pentru controlul mișcării, disponibile în variantele din aluminiu și oțel inoxidabil Raptor Supplies.

StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
AFCMR19-7-5-A225 grade7 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19€100.93
AFCMR25-10-7-A225 grade10 7 mm x mm28.37mm7mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25€118.97
BFCMR38-15-14-A225 grade15 14 mm x mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR38€217.48
BFCMR38-20-12-A225 grade20 12 mm x mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR38€217.48
BFCMR38-17-17-A225 grade17 17 mm x mm41.71mm17mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR38€217.48
BFCMR38-20-11-A225 grade20 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR38€217.48
BFCMR38-16-15-A225 grade16 15 mm x mm1.642151.5 "2.25M5FCMR38€217.48
AFCMR19-8-5-A225 grade8 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19€94.94
AFCMR25-11-6-A225 grade11 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25€132.72
AFCMR19-8-8-A225 grade8 8 mm x mm22.33mm8 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19€100.93
AFCMR25-12-11-A225 grade12 11 mm x mm28.37mm11 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25€118.97
AFCMR25-10-6-A225 grade10 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25€118.97
AFCMR25-11-11-A225 grade11 11 mm x mm28.37mm11 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25€118.97
AFCMR25-12-10-A225 grade12 10 mm x mm28.37mm10mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25€111.90
AFCMR25-12-8-A225 grade12 8 mm x mm28.37mm8 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25€118.97
AFCMR25-7-7-A225 grade7 7 mm x mm28.37mm7mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25€118.97
BFCMR38-15-11-A225 grade15 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR38€186.89
BFCMR38-14-11-A225 grade14 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR38€217.48
AFCMR25-11-7-A225 grade11 7 mm x mm28.37mm7mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25€119.35
BFCMR38-16-11-A225 grade16 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR38€217.48
AFCMR25-12-9-A225 grade12 9 mm x mm28.37mm9mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25€133.10
AFCMR25-7-6-A225 grade7 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25€118.97
AFCMR25-8-6-A225 grade8 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25€118.97
AFCMR32-11-8-A225 grade11 8 mm x mm37.06mm8 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR32€175.06
AFCMR32-12-12-A225 grade12 12 mm x mm37.06mm12 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR32€164.64
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje flexibile cu șase grinzi, stil șurub fixat

Cuplajele cu șase fascicule de tip șurub de fixare de la Ruland Manufacturing sunt conforme cu RoHS 3 și REACH pentru aplicațiile de transmisie a puterii pentru sarcini ușoare. Aceste unități au un design echilibrat pentru vibrații reduse la viteze mari și două seturi de trei tăieturi spiralate pentru o capacitate mare de cuplu și o viteză redusă. Ele testează dincolo de standardele DIN 912 12.9 și constau în mai multe tăieturi ale fasciculului pentru a îmbunătăți capacitățile de dezaliniere paralelă. Aceste cuplaje sunt fabricate din aluminiu 7075 pentru greutate redusă și inerție redusă și oțel inoxidabil 303 pentru o capacitate crescută de cuplu.

StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
AFSR24-10-10-A225 grade5/8 x 5/8 "28.37mm0.625 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€187.46
AFSR24-8-6-A225 grade1/2 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€187.46
AFSR24-10-8-A225 grade5/8 x 1/2 "37.06mm0.5 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€176.31
AFSR20-8-6-A225 grade1/2 x 3/8 "22.33mm0.375 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€146.85
AFSR24-12-6-A225 grade3/4 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€187.46
AFSR24-10-6-A225 grade5/8 x 3/8 "28.37mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€187.46
AFSR24-6-6-A225 grade3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€187.46
AFSR20-6-5-A225 grade3/8 x 5/16 "20.22mm0.313 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€146.85
BFSR16-6-6-A225 grade3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€103.12
BFSR12-5-5-A225 grade5/16 x 5/16 "37.06mm0.313 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€84.66
BFSR12-4-3-A225 grade1/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€84.66
BFSR10-3-3-A225 grade3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€89.57
AFSR24-12-10-A225 grade3/4 x 5/8 "37.06mm0.625 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€187.46
BFSR16-5-4-A225 grade5/16 x 1/4 "37.06mm0.25 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€103.12
BFSR10-4-3-A225 grade1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€89.57
BFSR16-6-4-A225 grade3/8 x 1/4 "41.71mm0.25 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€103.12
BFSR12-5-3-A225 grade5/16 x 3/16 "28.37mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€84.66
BFSR12-5-4-A225 grade5/16 x 1/4 "28.37mm0.25 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€84.66
AFSR20-8-5-A225 grade1/2 x 5/16 "22.33mm0.313 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€146.85
AFSR24-12-12-A225 grade3/4 x 3/4 "37.06mm0.75 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€187.46
AFSR24-12-8-A225 grade3/4 x 1/2 "41.71mm0.5 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€187.46
AFSR20-6-6-A225 grade3/8 x 3/8 "22.33mm0.375 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€146.85
BFSR12-3-3-A225 grade3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€84.66
AFSR20-8-8-A225 grade1/2 x 1/2 "28.37mm0.5 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€146.85
BFSR10-4-4-A225 grade1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€89.57
RULAND MANUFACTURING -

Seria MOCC, clemă de cuplare Oldham

StilModelÎn afara Dia.Bore Dia.Clearance Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiHub Dia.Calea cheiiLungime prin BorePreț (ex. TVA)
AMOCC25-12-A25.4mm12mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm4 mm11.9mm€63.26
AMOCC25-10-A25.4mm10mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm3 mm11.9mm€63.26
AMOCC33-14-A33.30mm14mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm€88.05
AMOCC33-16-A33.30mm16mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm€83.12
AMOCC33-10-A33.30mm10mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm3 mm15mm€88.05
AMOCC33-12-A33.30mm12mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm4 mm15mm€88.05
AMOCC41-14-A41.30mm14mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm5 mm18mm€102.67
AMOCC41-10-A41.30mm10mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm3 mm18mm€102.67
AMOCC41-20-A41.30mm20mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm6 mm18mm€102.67
AMOCC41-12-A41.30mm12mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm4 mm18mm€102.67
AMOCC41-16-A41.30mm16mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm5 mm18mm€96.92
AMOCC57-16-A57.20mm16mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm5 mm28.7mm€187.43
AMOCC57-14-A57.20mm14mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm5 mm28.7mm€198.79
AMOCC57-20-A57.20mm20mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm6 mm28.7mm€187.43
AMOCC57-25-A57.20mm25mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm8 mm28.7mm€187.43
AMOCC57-30-A57.20mm30mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm8 mm28.7mm€198.79
RULAND MANUFACTURING -

Butucuri de cuplare din seria MOST

Butucii de cuplare Ruland Manufacturing sunt ideali pentru conectarea arborilor pentru aplicații de transmisie a cuplului. Acestea sunt una dintre componentele pentru designul din trei piese, cuprinzând 2, butuci SS și un disc central. Aceste cuplaje funcționează cu sarcini reduse la rulmenți, protejând astfel componentele sensibile ale sistemului și pot suporta dezechilibre mari în paralel. Au construcție ușoară din aluminiu și finisaj cu oxid negru pentru a preveni deteriorarea butucurilor de cuplare a fluidelor abrazive și a particulelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butuci de cuplare, disponibile în diametre ale alezajului de 7 - 20 mm.

StilModelMărimeaBore Dia.Clearance Dia.Hub Dia.Lungime prin BoreÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
AMOST19-7-AMOST197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm€31.33
AMOST25-9-AMOST259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€36.37
AMOST25-7-AMOST257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€36.37
AMOST25-11-AMOST2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€36.37
AMOST33-14-AMOST3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€54.49
AMOST33-10-AMOST3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€54.49
AMOST33-12-AMOST3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€54.49
AMOST33-11-AMOST3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€54.49
AMOST33-16-AMOST3316mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€54.49
AMOST33-15-AMOST3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€54.49
AMOST33-8-AMOST338mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€54.49
AMOST33-9-AMOST339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€54.49
AMOST41-15-AMOST4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€65.91
AMOST41-11-AMOST4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€65.91
AMOST41-17-AMOST4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€66.48
AMOST41-16-AMOST4116mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€65.91
AMOST41-20-AMOST4120mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€65.91
AMOST41-10-AMOST4110mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€65.91
AMOST41-19-AMOST4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€66.48
AMOST41-12-AMOST4112mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€65.91
AMOST41-14-AMOST4114mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€65.91
RULAND MANUFACTURING -

Butucuri de cuplare din seria OCC

Butucii de cuplare Ruland Manufacturing sunt proiectați pentru conectarea arborilor pentru aplicații de transmisie a cuplului. Acestea sunt una dintre componentele designului din trei piese, care cuprinde 2 butuci din aluminiu anodizat și un disc central. Aceste cuplaje pot găzdui dezaliniri paralele mari și pot funcționa cu sarcini reduse la rulmenți, protejând astfel componentele sensibile ale sistemului. Au construcție ușoară din aluminiu și finisaj cu oxid negru pentru a preveni deteriorarea butucurilor de cuplare a fluidelor abrazive și a particulelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butuci de cuplare, disponibile în diametre ale alezajului de 7/8, 3/4, 5/8, 1/2 și 1 inch.

StilModelBore Dia.Calea cheiiMax. PlictisitPreț (ex. TVA)
AOCC32-16-A1"1 / 4 "1"€160.11
AOCC32-8-A1 / 2 "1 / 8 "0.5 "€160.11
AOCC32-12-A3 / 4 "3 / 16 "0.75 "€151.09
AOCC32-10-A5 / 8 "3 / 16 "0.625 "€160.11
AOCC32-14-A7 / 8 "3 / 16 "0.875 "€160.11
RULAND MANUFACTURING -

Clamp Oldham de cuplare seria OCT

Clemele Oldham de cuplare din seria OCT Ruland Manufacturing sunt cuplaje flexibile din trei piese utilizate pentru a conecta arbori în ansamblurile de transmisie mecanică a puterii. Acestea cuprind doi butuci din aluminiu anodizat care se potrivesc prin presare pe un disc central. Aceste cuplaje pot funcționa la sarcini reduse la rulmenți atunci când se asigură componentele sensibile ale sistemului și au un design echilibrat pentru vibrații reduse. Sunt disponibile în diametre de 0.750, 1.000, 1.313, 1.625 și 2.250 inch.

StilModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț (ex. TVA)
AOCT12-5-A1"5 / 16 "0.75 "M2.5 mm-0.38 "+/-. 0040.008€34.34
AOCT12-4-A1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€34.34
AOCT12-3-A1"3 / 16 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€34.34
AOCT16-4-A1.25 "1 / 4 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008€46.91
AOCT16-5-A1.25 "5 / 16 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008€46.91
AOCT16-6-A1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€46.91
AOCT16-8-A1.25 "1 / 2 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€46.91
AOCT21-8-A1.875 "1 / 2 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€69.19
AOCT21-10-A1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€69.19
AOCT21-5-A1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€69.19
AOCT21-6-A1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€69.19
AOCT26-12-A2"3 / 4 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€79.69
AOCT26-6-A2"3 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€79.69
AOCT26-8-A2"1 / 2 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€79.69
AOCT26-10-A2"5 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€79.69
AOCT36-10-A3.1 "5 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€155.95
AOCT36-12-A3.1 "3 / 4 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€155.95
AOCT36-14-A3.1 "7 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€155.95
AOCT36-16-A3.1 "1"2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€155.95
AOCT36-8-A3.1 "1 / 2 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€155.95
StilModelMax. PlictisitBore Dia.Clearance Dia.Max. Paralel Misalignment (In.)Max. Temp. Gama (F)Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
ABC12-5-4-A-5/16 x 1/4 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€214.62
ABC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€228.80
ABC16-8-8-A-1/2 x 1/2 "1"0.004200-1"1.338 "€253.35
ABC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€248.80
ABC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€228.80
ABC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€214.62
ABC12-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€243.44
ABC12-5-5-A-5/16 x 5/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€214.62
ABC16-5-4-A-5/16 x 1/4 "1"0.004200-1"1.338 "€237.98
ABC16-5-5-A-5/16 x 5/16 "1"0.004200-1"1.338 "€237.98
ABC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€228.80
ABC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€228.80
ABC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€228.80
ABC32-8-8-A-1/2 x 1/2 "2"0.010200-2"2.315 "€340.48
ABC12-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€237.19
ABC16-6-4-A-3/8 x 1/4 "1"0.004200-1"1.338 "€237.98
ABC16-6-5-A-3/8 x 5/16 "1"0.004200-1"1.338 "€237.98
ABC16-8-4-A-1/2 x 1/4 "1"0.004200-1"1.338 "€237.98
ABC16-8-6-A-1/2 x 3/8 "1"0.004200-1"1.338 "€271.17
ABC26-10-6-A-5/8 x 3/8 "1.625 "0.010200-1.625 "2.029 "€284.80
ABC32-16-16-A-1 x 1 "2"0.010200-2"2.315 "€340.48
ABC26-10-10-A-5/8 x 5/8 "1.625 "0.010200-1.625 "2.029 "€284.80
ABC26-10-8-A-5/8 x 1/2 "1.625 "0.010200-1.625 "2.029 "€284.80
ABC26-12-8-A-3/4 x 1/2 "1.625 "0.010200-1.625 "2.029 "€284.80
ABC32-16-12-A-1 x 3/4 "2"0.010200-2"2.315 "€340.48
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?