RULAND MANUFACTURING Butucuri de cuplare din seria OSC


Filtru
Finish: Anodizat negru , Material: Aluminiu , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Interval (F): Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F , Tip șurub: Set de șuruburi , Locația șurubului de fixare: 2 (90 grade) , Stil: Oldham Set cu Keyway
StilModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiMărimeaHub Dia.Calea cheiiLungime prin BorePreț (ex. TVA)
A
OSC16-6-A
9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm€58.46
A
OSC16-8-A
9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm€58.46
A
OSC21-6-A
15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5/16 "3 / 32 "15mm€81.41
A
OSC21-10-A
15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5/16 "3 / 16 "15mm€81.41
A
OSC21-8-A
15mm1 / 2 "33.3mmM4 mmOSC211-5/16 "1 / 8 "15mm€81.41
A
OSC26-10-A
18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€97.65
A
OSC26-12-A
18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€97.65
A
OSC26-8-A
18mm1 / 2 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "1 / 8 "18mm€97.65
A
OSC26-6-A
18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm€97.65

Butucuri de cuplare din seria OSC

Butucii de cuplare din seria Rulan Manufacturing OSC sunt utilizați pentru a conecta doi arbori pentru a transmite cuplul și mișcarea de rotație. Sunt potrivite pentru sistemele de transmisie mecanică a puterii pentru a asigura un transfer eficient și precis al puterii. Acești butuci de cuplare constau din doi butuci din aluminiu anodizat, montați prin presare pe un disc central. Au un design unic din trei piese care permite o personalizare de neegalat, oferind flexibilitatea de a combina butuci cu clemă sau șurub de fixare cu diferite tipuri de alezaj, inclusiv alezajuri în inch, metrice, cu cheie și fără cheie. Aceste butuci de cuplare din seria OSC pot funcționa cu sarcini reduse la rulmenți pentru a proteja componentele sensibile ale sistemului, cum ar fi rulmenții, asigurând longevitatea și minimizând eforturile de întreținere. Sunt proiectate cu o construcție echilibrată pentru reducerea vibrațiilor chiar și la viteze mari de până la 6000 RPM, ceea ce sporește stabilitatea generală și eficiența sistemului cuplat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?