Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING OSC21-8-A Butuc de cuplare Oldham Set 1/2 inch | AF9WUK 30VH91

RULAND MANUFACTURING OSC21-8-A Butuc de cuplare Oldham Set 1/2 inch

În stoc
Articol: AF9WUK Model: OSC21-8-ACrucea Ref: 30VH91
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
€81.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.1 / 2 "
Clearance Dia.33.3mm
finalizareaAnodizat negru
Hub Dia.1-5/16 "
Calea cheii1 / 8 "
Lungime prin Bore15mm
MaterialAluminiu
Max. Plictisit0.5 "
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F
În afara Dia.33.30mm
Lungime totală15mm
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubSet de șuruburi
Locația șurubului de setare2 (90 grade)
MărimeaOSC21
StilOldham Set cu Keyway

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiMărimeaHub Dia.Calea cheiiLungime prin BorePreț
RULAND MANUFACTURING OSC16-6-A Butuc de cuplare Oldham Set 3/8 inch | AF9WUF 30VH87 OSC16-6-A9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm€58.46
RULAND MANUFACTURING OSC16-8-A Butuc de cuplare Oldham Set 1/2 inch | AF9WUG 30VH88 OSC16-8-A9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm€58.46
RULAND MANUFACTURING OSC21-10-A Butuc de cuplare Oldham Set 5/8 inch | AF9WUH 30VH89 OSC21-10-A15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5/16 "3 / 16 "15mm€81.41
RULAND MANUFACTURING OSC21-6-A Butuc de cuplare Oldham Set 3/8 inch | AF9WUJ 30VH90 OSC21-6-A15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5/16 "3 / 32 "15mm€81.41
RULAND MANUFACTURING OSC26-10-A Butuc de cuplare Oldham Set 5/8 inch | AF9WUL 30VH92 OSC26-10-A18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€97.66
RULAND MANUFACTURING OSC26-12-A Butuc de cuplare Oldham Set 3/4 inch | AF9WUM 30VH93 OSC26-12-A18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€97.66
RULAND MANUFACTURING OSC26-6-A Butuc de cuplare Oldham Set 3/8 inch | AF9WUN 30VH94 OSC26-6-A18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm€97.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING OSC21-8-A Butuc de cuplare Oldham Set 1/2 inch
€81.41 /unitate