RULAND MANUFACTURING Cuplaje de control al mișcării, seria MDCD


Filtru
Tipul discului: Oţel inoxidabil , Finalizarea: din aluminiu anodizat , Material: Aluminiu , Max. Nealinierea unghiulară: 2 grade , Max. RPM: 10,000 , Tip șurub: Șurub cu cap
StilModelÎn afara Dia.Bore Dia.Clearance Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiStilCuplulRigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Preț (ex. TVA)
A
MDCD19-6-6-A
19.10mm6 x 6 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€203.55
A
MDCD19-6-4-A
19.10mm6 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€177.33
A
MDCD19-8-6-A
19.10mm8 x 6 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.11
A
MDCD19-5-5-A
19.10mm5 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.11
A
MDCD19-5-4-A
19.10mm5 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€177.33
A
MDCD19-6-5-A
19.10mm6 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.11
A
MDCD19-8-5-A
19.10mm8 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.11
A
MDCD19-8-8-A
19.10mm8 x 8 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.11
A
MDCD19-4-4-A
19.10mm4 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.11
A
MDCD25-8-6-A
25.4mm8 x 6 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-6-6-A
25.4mm6 x 6 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-12-6-A
25.4mm12 x 6 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-12-10-A
25.4mm12 x 10 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€196.75
A
MDCD25-12-12-A
25.4mm12 x 12 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-10-6-A
25.4mm10 x 6 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
B
MDCS25-10-6-A
25.4mm10 6 mm x mm25.426.2M3Clemă cu un singur fascicul500.011€171.44
A
MDCD25-12-8-A
25.4mm12 x 8 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-10-10-A
25.4mm10 x 10 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-10-8-A
25.4mm10 x 8 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-8-8-A
25.4mm8 x 8 mm25.40mm34.9mmM3 mmClemă cu disc dublu50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD41-20-12-A
41.30mm20 x 12 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-16-10-A
41.30mm16 x 10 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-16-12-A
41.30mm16 x 12 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-12-12-A
41.30mm12 x 12 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-20-10-A
41.30mm20 x 10 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-14-10-A
41.30mm14 x 10 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-12-10-A
41.30mm12 x 10 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-14-12-A
41.30mm14 x 12 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-16-14-A
41.30mm16 x 14 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-16-16-A
41.30mm16 x 16 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-20-14-A
41.30mm20 x 14 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-20-16-A
41.30mm20 x 16 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-14-14-A
41.30mm14 x 14 mm41.30mm55mmM4 mmClemă cu disc dublu180 In.Lbs.0.002€256.32

Cuplaje de control al mișcării, seria MDCD

Cuplajele de control al mișcării din seria Ruland Manufacturing MDCD sunt cuplaje ale arborelui fabricate din aluminiu, concepute pentru a elimina dezechilibrele de până la 2 grade. Designul echilibrat dintr-o singură piesă reduce vibrațiile la viteze mari, oferă zero joc și se potrivește cu ușurință pe arbore, fără a provoca deteriorarea. Mecanismul cu disc dublu din centru cuprinde 2 butuci din aluminiu anodizat, 2 seturi de arcuri cu disc subțiri din oțel inoxidabil și un distanțier central pentru a se adapta dezalinierii. Ele sunt ținute pe loc prin șuruburi cu cap și au o fantă în spirală în centru pentru a amortiza vibrațiile. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje de control al mișcării dintr-o piesă, disponibile în cupluri nominale de 1, 25, 50 și 100 inch-lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?