Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MDCD41-14-14-A Cuplaj Dublu Disc Clamp Alezajul 14 x 14 Mm | AB8XTL 2ADK1

RULAND MANUFACTURING MDCD41-14-14-A Cuplaj Dublu Disc Clamp Alezajul 14 x 14 mm

În stoc
Articol: AB8XTL Model: MDCD41-14-14-ACrucea Ref: 2ADK1
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
€256.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.14 x 14 mm
Clearance Dia.41.30mm
Tipul disculuiOţel inoxidabil
finalizareadin aluminiu anodizat
Hub Dia.41.30mm
Lungime prin Bore27.5mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 020
Max. Paralel Misalignment (In.)0.010
RPM max10,000
Max. Temp. Gama (F)200
În afara Dia.41.30mm
Lungime totală55mm
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubȘurub cu cap
StilClemă cu disc dublu
Cuplul180 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.002

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Bore Dia.Clearance Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiStilCuplulRigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Preț
RULAND MANUFACTURING MDCD19-4-4-A Cuplaj Dublu Disc Clamp Alezajul 4 x 4 Mm | AB8XQH 2ADD6 MDCD19-4-4-A19.10mm4 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.12
RULAND MANUFACTURING MDCD19-5-4-A Cuplaj Dublu Disc Clamp Alezajul 5 x 4 Mm | AB8XQL 2ADD9 MDCD19-5-4-A19.10mm5 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€177.33
RULAND MANUFACTURING MDCD19-5-5-A Cuplaj Dublu Disc Clamp Alezajul 5 x 5 Mm | AB8XQP 2ADE3 MDCD19-5-5-A19.10mm5 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.12
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-4-A Cuplaj Dublu Disc Clamp Alezajul 6 x 4 Mm | AB8XQT 2ADE6 MDCD19-6-4-A19.10mm6 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€177.33
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-5-A Cuplaj Dublu Disc Clamp Alezajul 6 x 5 Mm | AB8XQV 2ADE8 MDCD19-6-5-A19.10mm6 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.12
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-6-A Cuplaj Dublu Disc Clamp Alezajul 6 x 6 Mm | AB8XQX 2ADF1 MDCD19-6-6-A19.10mm6 x 6 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€203.55
RULAND MANUFACTURING MDCD19-8-5-A Cuplaj Dublu Disc Clamp Alezajul 8 x 5 Mm | AB8XQZ 2ADF3 MDCD19-8-5-A19.10mm8 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmClemă cu disc dublu25 In.Lbs.0.013€188.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MDCD41-14-14-A Cuplaj Dublu Disc Clamp Alezajul 14 x 14 mm
€256.33 /unitate