RULAND MANUFACTURING Seria OST, șurub de fixare Oldham


Filtru
Finish: din aluminiu anodizat , Material: Aluminiu , Max. Nealinierea unghiulară: 0.5 grade , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Interval (F): 225 , Tip șurub: Set de șuruburi , Stil: Șurub de fixare Oldham
StilModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț (ex. TVA)
A
OST8-2-A
0.625 "1 / 8 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€28.11
A
OST8-4-A
0.625 "1 / 4 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€28.11
A
OST8-3-A
0.625 "3 / 16 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€28.11
A
OST12-3-A
0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€32.83
A
OST12-5-A
0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€32.83
A
OST12-4-A
0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€34.76
A
OST16-5-A
1.125 "5 / 16 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€40.37
A
OST16-6-A
1.125 "3 / 8 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€40.37
A
OST16-8-A
1.125 "1 / 2 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€38.12
A
OST16-4-A
1.125 "1 / 4 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€40.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?