Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING OST16-8-A Cuplaj Oldham șurub de fixare orificiu 1/2 in | AB8ZTF 2AMX3

RULAND MANUFACTURING OST16-8-A Cuplaj Oldham Alezajul șurubului de fixare 1/2 in

În stoc
Articol: AB8ZTF Model: OST16-8-ACrucea Ref: 2AMX3
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
€38.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.1 / 2 "
Clearance Dia.1"
finalizareadin aluminiu anodizat
Hub Dia.1"
Lungime prin Bore0.39 "
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară0.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 004
Max. Paralel Misalignment (In.)0.008
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)225
În afara Dia.1"
Lungime totală1.125 "
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubSet de șuruburi
StilȘurub de fixare Oldham

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț
RULAND MANUFACTURING OST12-3-A Cuplaj Oldham Screw Bore 3/16 In | AB8ZRL 2AMV3 OST12-3-A0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€32.83
RULAND MANUFACTURING OST12-4-A Cuplaj Oldham Screw Bore 1/4 In | AB8ZRP 2AMV6 OST12-4-A0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€34.76
RULAND MANUFACTURING OST12-5-A Cuplaj Oldham Aleaj șurub de fixare 5/16 In | AB8ZRT 2AMV9 OST12-5-A0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€32.83
RULAND MANUFACTURING OST16-4-A Cuplaj Oldham șurub de fixare orificiu 1/4 in | AB8ZRW 2AMW3 OST16-4-A1.125 "1 / 4 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€40.37
RULAND MANUFACTURING OST16-5-A Cuplaj Oldham Screw Bore 5/16 In | AB8ZRZ 2AMW6 OST16-5-A1.125 "5 / 16 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€40.37
RULAND MANUFACTURING OST16-6-A Cuplaj Oldham Screw Bore 3/8 In | AB8ZTB 2AMW8 OST16-6-A1.125 "3 / 8 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€40.37
RULAND MANUFACTURING OST8-2-A Cuplaj Oldham Șurub de fixare Alezaj 1/8 In | AB8ZTH 2AMX5 OST8-2-A0.625 "1 / 8 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€28.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING OST16-8-A Cuplaj Oldham Alezajul șurubului de fixare 1/2 in
€38.12 /unitate