APPROVED VENDOR Supapă de control Swing


Filtru
StilModelMax. Temp.Tip conexiunePresiune de fisurareMax. Presiune a apeiPoziție de montareInălțime totalăMaterial scaunMărimeaPreț (ex. TVA)
A
10F326
180 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1.5 "€194.04
A
10F322
180 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1 / 2 "€63.68
B
10F332
180 grade FSudură0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1.5 "€195.29
B
10F330
180 grade FSudură0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1"€109.28
B
10F329
180 grade FSudură0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă3 / 4 "€84.35
B
10F328
180 grade FSudură0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1 / 2 "€63.99
A
10F327
180 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă2"€284.24
A
10F325
180 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1.25 "€155.62
A
10F324
180 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1"€104.59
A
10F323
180 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă3 / 4 "€79.03
B
10F333
180 grade FSudură0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă2"€272.63
C
GGS_6NN92
194 grade FNPT0.725 psi200 psiOrizontală1 31 / 32 "Alamă1 / 2 "€17.42
C
GGS_6NN94
194 grade FNPT0.725 psi200 psiOrizontală2 9 / 32 "Alamă3 / 4 "€24.01
C
GGS_6NN89
194 grade FNPT0.725 psi200 psiOrizontală3 9 / 16 "Alamă1.5 "€68.69
C
GGS_6NN91
194 grade FNPT0.725 psi200 psiOrizontală2 41 / 64 "Alamă1"€31.83
C
GGS_6NN93
194 grade FNPT0.725 psi200 psiOrizontală4 5 / 64 "Alamă2"€97.30
C
GGS_6NN90
194 grade FNPT0.725 psi200 psiOrizontală3.156 "Alamă1.25 "€40.47
D
4VMU2
353 grade FNPT4.27 psi200 psiOrizontală3.5 "-1"€157.13
D
4VMU3
353 grade FNPT4.27 psi200 psiOrizontală4 9 / 64 "-1.25 "€212.52
D
4VMU4
353 grade FNPT5.6 psi200 psiOrizontală4 23 / 32 "-1.5 "€285.70
D
4VMU5
353 grade FNPT5.6 psi200 psiOrizontală5 15 / 32 "-2"€400.54
D
4VMT9
353 grade FNPT4.27 psi200 psiOrizontală2 9 / 16 "-1 / 2 "€116.17
D
4VMU7
353 grade FNPT5.6 psi200 psiOrizontală7.875 "-3"€987.86
E
4VMU9
353 grade FSudură cu soclu4.27 psi200 psiOrizontală2 9 / 16 "-3 / 8 "€84.63
D
4VMU1
353 grade FNPT4.27 psi200 psiOrizontală3.156 "-3 / 4 "€105.47
D
4VMT7
353 grade FNPT4.27 psi200 psiOrizontală2 9 / 16 "-1 / 4 "€93.97
F
4VMT8
353 grade FNPT4.27 psi200 psiOrizontală2 9 / 16 "-3 / 8 "€123.06
E
4VMV6
353 grade FSudură cu soclu5.6 psi200 psiOrizontală5 15 / 32 "-2"€297.28
E
4VMV5
353 grade FSudură cu soclu5.6 psi200 psiOrizontală4 23 / 32 "-1.5 "€237.11
G
10F288
406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1 / 4 "€55.77
G
10F294
406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1.5 "€140.12
G
10F302
406 grade FNPT0.75 la 1 psi300 psiVerticală sau orizontală-Bronz3 / 4 "€48.98
G
10F290
406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1 / 2 "€59.82
G
10F296
406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz2.5 "€467.70
G
10F293
406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1.25 "€169.96
G
10F301
406 grade FNPT0.75 la 1 psi300 psiVerticală sau orizontală-Bronz1 / 2 "€31.29
G
10F292
406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1"€89.87
G
10F298
406 grade FNPT0.75 la 1 psi300 psiVerticală sau orizontală-Bronz1 / 4 "€30.24
H
10F321
406 grade FSudură0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz3"€693.41
H
10F318
406 grade FSudură0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1.5 "€99.80
H
10F311
406 grade FSudură0.75 la 1 psi300 psiVerticală sau orizontală-Bronz1.5 "€129.58
H
10F307
406 grade FSudură0.75 la 1 psi300 psiVerticală sau orizontală-Bronz1 / 2 "€75.32
G
10F306
406 grade FNPT0.75 la 1 psi300 psiVerticală sau orizontală-Bronz2"€219.22
G
10F305
406 grade FNPT0.75 la 1 psi300 psiVerticală sau orizontală-Bronz1.5 "€138.02
G
10F297
406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz3"€656.93
G
10F291
406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz3 / 4 "€69.29
G
10F303
406 grade FNPT0.75 la 1 psi300 psiVerticală sau orizontală-Bronz1"€72.62
G
10F295
406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz2"€181.59
G
10F289
406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz3 / 8 "€51.98
G
10F304
406 grade FNPT0.75 la 1 psi300 psiVerticală sau orizontală-Bronz1.25 "€95.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?