Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT GGS_6NN94 Supapă de reținere batantă, alamă, 3/4 inch Npt | AF2LVW 6VDT4

APPROVED VENDOR GGS_6NN94 Supapă de reținere pivotantă alamă 3/4 inch Npt

În stoc
Articol: AF2LVW Model: GGS_6NN94Cruce Ref: 6VDT4
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
€21.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Cap la Inlet Center1-9/16 "
Tip conexiuneNPT
Presiune de fisurare0.725 psi
Debit20 g / min
Dimensiune hexagonală1-5/16 "
Lungime2.25 "
MaterialAlamă
Max. Presiunea aburului120 psi
Max. Temp.194 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Poziție de montareOrizontală
Inălțime totală2 9 / 32 "
Material scaunAlamă
Mărimea3 / 4 "
Lăţime2 9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481301090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Tip conexiunePresiune de fisurareMax. Presiune a apeiPoziție de montareInălțime totalăMaterial scaunMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 10F288 Supapă de reținere batantă Bronz 1/4 inch Npt | AA2ERJ 10F288406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1 / 4 "€48.58
Furnizor APROBAT 10F289 Supapă de reținere batantă Bronz 3/8 inch Npt | AA2ERK 10F289406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz3 / 8 "€48.33
Furnizor APROBAT 10F290 Supapă de reținere batantă Bronz 1/2 inch Npt | AA2ERL 10F290406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1 / 2 "€51.53
Furnizor APROBAT 10F291 Supapă de reținere batantă Bronz 3/4 inch Npt | AA2ERM 10F291406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz3 / 4 "€59.68
Furnizor APROBAT 10F292 Supapă de reținere batantă Bronz 1 inch Npt | AA2ERN 10F292406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1"€77.40
Furnizor APROBAT 10F293 Supapă de reținere batantă Bronz 1-1/4 inch Npt | AA2ERP 10F293406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1.25 "€158.86
Furnizor APROBAT 10F294 Supapă de reținere batantă Bronz 1-1/2 inch Npt | AA2ERQ 10F294406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1.5 "€129.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_6NN94 Supapă de reținere pivotantă alamă 3/4 inch Npt
€21.80 /unitate