Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 10F330 Swing Check Valve Brass 1 Inch Solder | AA2EUD

APPROVED VENDOR 10F330 Supapă de reținere pivotantă din alamă 1 inch lipit

În stoc
Element: AA2EUD Model: 10F330
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
€101.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Cap la Inlet Center1-21/32 "
Tip conexiuneSudură
Presiune de fisurare0.75 la 1 psi
Dimensiune hexagonală-
Lungime3.375 "
MaterialAlamă
Max. Temp.180 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Material scaunAlamă
Mărimea1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.37
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481301090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Tip conexiunePresiune de fisurareMax. Presiune a apeiPoziție de montareInălțime totalăMaterial scaunMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 10F288 Supapă de reținere batantă Bronz 1/4 inch Npt | AA2ERJ 10F288406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1 / 4 "€48.58
Furnizor APROBAT 10F289 Supapă de reținere batantă Bronz 3/8 inch Npt | AA2ERK 10F289406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz3 / 8 "€48.33
Furnizor APROBAT 10F290 Supapă de reținere batantă Bronz 1/2 inch Npt | AA2ERL 10F290406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1 / 2 "€51.53
Furnizor APROBAT 10F291 Supapă de reținere batantă Bronz 3/4 inch Npt | AA2ERM 10F291406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz3 / 4 "€59.68
Furnizor APROBAT 10F292 Supapă de reținere batantă Bronz 1 inch Npt | AA2ERN 10F292406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1"€77.40
Furnizor APROBAT 10F293 Supapă de reținere batantă Bronz 1-1/4 inch Npt | AA2ERP 10F293406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1.25 "€158.86
Furnizor APROBAT 10F294 Supapă de reținere batantă Bronz 1-1/2 inch Npt | AA2ERQ 10F294406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1.5 "€129.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10F330 Supapă de reținere pivotantă din alamă 1 inch lipit
€101.01 /unitate