Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 10F328 Supapă de reținere oscilantă din alamă 1/2 inch lipit | AA2EUB

APPROVED VENDOR 10F328 Supapă de reținere oscilantă din alamă 1/2 inch lipit

În stoc
Element: AA2EUB Model: 10F328
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
€63.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Cap la Inlet Center1-11/32 "
Tip conexiuneSudură
Presiune de fisurare0.75 la 1 psi
Dimensiune hexagonală-
Lungime2.437 "
MaterialAlamă
Max. Temp.180 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Material scaunAlamă
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481301090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Tip conexiunePresiune de fisurareMax. Presiune a apeiPoziție de montareInălțime totalăMaterial scaunMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 10F288 Supapă de reținere batantă Bronz 1/4 inch Npt | AA2ERJ 10F288406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1 / 4 "€55.78
Furnizor APROBAT 10F289 Supapă de reținere batantă Bronz 3/8 inch Npt | AA2ERK 10F289406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz3 / 8 "€51.98
Furnizor APROBAT 10F290 Supapă de reținere batantă Bronz 1/2 inch Npt | AA2ERL 10F290406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1 / 2 "€59.82
Furnizor APROBAT 10F291 Supapă de reținere batantă Bronz 3/4 inch Npt | AA2ERM 10F291406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz3 / 4 "€69.28
Furnizor APROBAT 10F292 Supapă de reținere batantă Bronz 1 inch Npt | AA2ERN 10F292406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1"€89.87
Furnizor APROBAT 10F293 Supapă de reținere batantă Bronz 1-1/4 inch Npt | AA2ERP 10F293406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1.25 "€169.96
Furnizor APROBAT 10F294 Supapă de reținere batantă Bronz 1-1/2 inch Npt | AA2ERQ 10F294406 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Bronz1.5 "€140.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10F328 Supapă de reținere oscilantă din alamă 1/2 inch lipit
€63.98 /unitate