Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING FSMR25-10-9-A Cuplaj cu 6 fascicule Șurub de fixare 10mm x 9mm | AF9UPR 30UV28

RULAND MANUFACTURING FSMR25-10-9-A Cuplaj cu 6 fascicule Șurub de fixare 10mm x 9mm

În stoc
Element: AF9UPR Model: FSMR25-10-9-ACrucea Ref: 30UV28
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
€114.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.10 9 mm x mm
Clearance Dia.28.37mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore17.87mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.01
Max. Plictisit10 mm
Max. Plictisit10
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)225 grade
Min. Plictisit9mm
În afara Dia.25.4mm
Lungime totală38.1mm
Dimensiunea șurubuluiM5 mm
Tip șurubSet de șuruburi
Locația șurubului de setare2 (120 grade)
MărimeaFSMR25
StilȘurub de fixare cu 6 grinzi
Cuplul33 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.097

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-A Cuplaj cu 6 fascicule Șurub de fixare 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5-A225 grade5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€99.04
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS Șurub de fixare cu 6 grinzi 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-SS350 grade5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€246.14
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-A Cuplaj cu 6 fascicule Șurub de fixare 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5-A225 grade6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€99.04
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-SS Șurub de fixare cu 6 fascicule 6 mm x 5 mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SS350 grade6 5 mm x mm22.33mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€246.14
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-A Șurub de fixare cu 6 fascicule 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6-A225 grade6 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€99.04
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-SS Șurub de fixare cu 6 grinzi 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SS350 grade6 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€246.14
RULAND MANUFACTURING FSMR19-5-5-A Cuplaj cu 6 fascicule Șurub de fixare 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5-A225 grade5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€93.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSMR25-10-9-A Cuplaj cu 6 fascicule Șurub de fixare 10mm x 9mm
€114.03 /unitate