ASG JERGENS Șurubelnițe de producție electrice drepte


Filtru
Dimensiunea mandrinei: 1 / 4 " , Tip mâner: Drept , Control de viteza: Variabil , Voltaj: 20 / 30 VDC
StilModelamperiMax. CuplulRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A
TL-6500
2.518 in.-lb.7008"0.75 lb.€1,174.55
B
SS-6500
2.512 in.-lb.9009"1.46 lb.€1,494.92
C
TL-6500
2.518 in.-lb.7008"0.75 lb.€1,085.56
D
CL-6500-PS
2.514 in.-lb.9009.5 "1.46 lb.€1,474.05
E
CL-4000
2.55 in.-lb10007.5 "0.88 lb.€1,192.21
F
BL-5000
2.511 in.-lb.9008"0.79 lb.€2,027.46
G
BL-7000HT
2.531 in.-lb.7009 13 / 32 "1.4 lb.€2,667.70
H
CL-6500
2.514 in.-lb.9009.5 "1.46 lb.€1,474.05
I
CL-7000
3.522 in.-lb.75010 "1.7 lb.€1,593.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?