Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță electrică ASG JERGENS CL-7000 30V 750 rpm | AH9PRK 40TP92

ASG JERGENS Șurubelniță electrică CL-7000 30V 750 rpm

În stoc
Articol: AH9PRK Model: CL-7000Crucea Ref: 40TP92
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
€1,593.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de producție electrică
amperi3.5
Dimensiune Chuck1 / 4 "
Tipul ambreiajuluiInchide-o
cordonNici unul
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Tip mânerDrept
Max. Cuplul22 in.-lb.
RPM fără încărcare750
Control de vitezaVariabil
Lungimea sculei10 "
Greutatea sculei1.7 lb.
Voltaj20 / 30 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Grup de produse pentru șoferi și chei: șurubelnițe electrice
    • Alimentare automată: nu
    • Modul de control necesar: CLT-60

Variante de produs

ProdusModelamperiMax. CuplulRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
Șurubelniță electrică ASG JERGENS CL-4000 20/30V 1000 rpm | AH9PRE 40TP87 CL-40002.55 in.-lb10007.5 "0.88 lb.€1,192.20
Șurubelniță electrică ASG JERGENS TL-6500 20/30V 700 rpm | AH9PRF 40TP88 TL-65002.518 in.-lb.7008"0.75 lb.€1,085.56
ASG JERGENS CL-6500 Șurubelniță electrică 900 rpm Levier Start | AH9PRG 40TP89 CL-65002.514 in.-lb.9009.5 "1.46 lb.€1,474.05
Șurubelniță electrică ASG JERGENS TL-6500 700 rpm ESD Siguranță | AH9PRH 40TP90 TL-65002.518 in.-lb.7008"0.75 lb.€1,174.55
Șurubelniță electrică ASG JERGENS SS-6500 900 rpm Soft Stop | AH9PRJ 40TP91 SS-65002.512 in.-lb.9009"1.46 lb.€1,494.92
Șurubelniță electrică ASG JERGENS CL-6500-PS 900 rpm Apăsați pentru a porni | AH9PRL 40TP93 CL-6500-PS2.514 in.-lb.9009.5 "1.46 lb.€1,474.05
Șurubelniță electrică fără perii ASG JERGENS BL-5000 900 rpm | AH9PRM 40TP94 BL-50002.511 in.-lb.9008"0.79 lb.€2,027.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASG JERGENS Șurubelniță electrică CL-7000 30V 750 rpm
€1,593.04 /unitate