RULAND MANUFACTURING Cuplaje din șase și patru grinzi din seria F, șurub fixat, metric


Filtru
Finish: Luminos , Max. Nealinierea unghiulară: 3 grade , Max. RPM: 6000 , Tip șurub: Set de șuruburi , Locația șurubului de fixare: 2 (120 grade) , Stil: Șurub de fixare cu 6 grinzi
StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
FSMR32-15-14-A
225 grade15 14 mm x mm28.37mm14mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
B
FSMR25-11-9-A
225 grade11 9 mm x mm37.06mm9mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
B
FSMR19-7-7-A
225 grade7 7 mm x mm28.37mm7mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€100.88
A
FSMR32-9-9-A
225 grade9 9 mm x mm37.06mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-9-8-A
225 grade9 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€175.55
B
FSMR16-6-5-A
225 grade6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€99.04
A
FSMR32-15-8-A
225 grade15 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€179.08
B
FSMR25-9-6-A
225 grade9 6 mm x mm41.71mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
B
FSMR25-8-8-A
225 grade8 8 mm x mm41.71mm8 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€129.81
B
FSMR25-8-7-A
225 grade8 7 mm x mm41.71mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
B
FSMR25-12-11-A
225 grade12 11 mm x mm37.06mm11 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
A
FSMR38-16-15-A
225 grade16 15 mm x mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€207.25
B
FSMR25-12-10-A
225 grade12 10 mm x mm37.06mm10mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.01
A
FSMR38-16-14-A
225 grade16 14 mm x mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€207.25
B
FSMR19-8-6-A
225 grade8 6 mm x mm28.37mm6 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€93.60
B
FSMR25-11-8-A
225 grade11 8 mm x mm37.06mm8 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
B
FSMR25-11-11-A
225 grade11 11 mm x mm28.37mm11 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
B
FSMR25-11-10-A
225 grade11 10 mm x mm28.37mm10mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
B
FSMR25-10-9-A
225 grade10 9 mm x mm28.37mm9mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
B
FSMR25-10-8-A
225 grade10 8 mm x mm28.37mm8 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.01
B
FSMR25-10-7-A
225 grade10 7 mm x mm28.37mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
B
FSMR25-10-6-A
225 grade10 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.01
B
FSMR19-8-7-A
225 grade8 7 mm x mm28.37mm7mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€100.88
A
FSMR38-12-10-A
225 grade12 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€207.25
B
FSMR19-7-5-A
225 grade7 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€100.88
A
FSMR38-10-10-A
225 grade10 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€207.25
A
FSMR32-12-9-A
225 grade12 9 mm x mm22.33mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR38-14-10-A
225 grade14 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€207.25
A
FSMR38-14-14-A
225 grade14 14 mm x mm37.06mm14mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€207.25
B
FSMR25-9-8-A
225 grade9 8 mm x mm41.71mm8 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
A
FSMR32-8-8-A
225 grade8 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-14-8-A
225 grade14 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-14-10-A
225 grade14 10 mm x mm22.33mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-12-12-A
225 grade12 12 mm x mm22.33mm12 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
B
FSMR32-11-10-A
225 grade11 10 mm x mm41.71mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
B
FSMR32-10-9-A
225 grade10 9 mm x mm41.71mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-15-11-A
225 grade15 11 mm x mm28.37mm11 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-14-11-A
225 grade14 11 mm x mm28.37mm11 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
B
FSMR32-11-11-A
225 grade11 11 mm x mm41.71mm11 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
B
FSMR32-10-8-A
225 grade10 8 mm x mm41.71mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
B
FSMR19-6-5-A
225 grade6 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€93.60
B
FSMR19-5-5-A
225 grade5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€93.60
B
FSMR16-5-5-A
225 grade5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€99.04
B
FSMR25-9-7-A
225 grade9 7 mm x mm41.71mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
A
FSMR32-15-15-A
225 grade15 15 mm x mm28.37mm15mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-15-12-A
225 grade15 12 mm x mm28.37mm12 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-14-14-A
225 grade14 14 mm x mm28.37mm14mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-12-8-A
225 grade12 8 mm x mm22.33mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
B
FSMR32-10-10-A
225 grade10 10 mm x mm41.71mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-15-10-A
225 grade15 10 mm x mm28.37mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-14-9-A
225 grade14 9 mm x mm28.37mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-14-12-A
225 grade14 12 mm x mm28.37mm12 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-12-11-A
225 grade12 11 mm x mm22.33mm11 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€159.02
A
FSMR32-12-10-A
225 grade12 10 mm x mm20.22mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
A
FSMR32-11-9-A
225 grade11 9 mm x mm20.22mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
B
FSMR32-11-8-A
225 grade11 8 mm x mm41.71mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
B
FSMR25-9-9-A
225 grade9 9 mm x mm41.71mm9mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
B
FSMR25-11-7-A
225 grade11 7 mm x mm37.06mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
B
FSMR25-8-6-A
225 grade8 6 mm x mm37.06mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.01
B
FSMR25-12-12-A
225 grade12 12 mm x mm37.06mm12 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.01
A
FSMR38-19-14-A
225 grade19 14 mm x mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€217.22

Cuplaje din șase și patru grinzi din seria F, șurub fixat, metric

Ruland Manufacturing oferă cuplaje cu șase și patru fascicule din seria F pentru aplicații de transmisie a puterii pentru sarcini ușoare. Aceste cuplaje flexibile au un corp mare și grinzi puternice pentru a oferi o capacitate mare de cuplu și o viteză redusă. Sunt fabricate din aluminiu 7075 pentru greutate redusă și inerție redusă și oțel inoxidabil 303 pentru capacități crescute de cuplu. Aceste unități au joc zero și un design echilibrat pentru vibrații reduse la viteze de până la 6000 rpm. Ele vin cu șuruburi cu cap cu cap cu cap cu acoperire Nypatch pentru a reduce vibrațiile și uzura filetelor șuruburilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?