Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING FSR20-6-6-A Șurub de fixare cu 6 grinzi 3/8 inch x 3/8 inch | AF9UYU 30UX18

RULAND MANUFACTURING FSR20-6-6-A Cuplaj cu 6 fascicule șurub de fixare 3/8 inch x 3/8 inch

În stoc
Element: AF9UYU Model: FSR20-6-6-ACrucea Ref: 30UX18
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
€162.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.3/8 x 3/8 "
Clearance Dia.22.33mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore20.82mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.01
Max. Plictisit0.375 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)225 grade
Min. Plictisit0.375 "
În afara Dia.31.8mm
Lungime totală44.5mm
Dimensiunea șurubuluiM6 mm
Tip șurubSet de șuruburi
Locația șurubului de setare2 (120 grade)
MărimeaFSR20
StilȘurub de fixare cu 6 grinzi
Cuplul61 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.048

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-A Șurub de fixare cu 6 fascicule 3/16 inch x 3/16in | AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-A225 grade3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€99.04
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS Șurub de fixare cu 6 fascicule 3/16 inch x 3/16in | AF9UXH 30UW84 FSR10-3-3-SS350 grade3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€246.14
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-A Șurub de fixare cu 6 fascicule 1/4 inch x 3/16in | AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-A225 grade1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€99.04
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-SS Șurub de fixare cu 6 fascicule 1/4 inch x 3/16in | AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-SS350 grade1/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€246.14
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A Șurub de fixare cu 6 fascicule 1/4 inch x 1/4 inch | AF9UXL 30UW87 FSR10-4-4-A225 grade1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€99.04
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-SS Șurub de fixare cu 6 fascicule 1/4 inch x 1/4 inch | AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-SS350 grade1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€246.14
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-A Șurub de fixare cu 6 fascicule 3/16 inch x 3/16in | AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-A225 grade3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€93.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSR20-6-6-A Cuplaj cu 6 fascicule șurub de fixare 3/8 inch x 3/8 inch
€162.36 /unitate