SPEEDAIRE Cuplaje de furtun cu conectare rapidă, ARO


Filtru
Codul culorii: clar , Tip de schimb: ARO , Max. Presiune: 300 psi
StilModelMarimea corpuluifinalizareaRacord pentru furtunMaterialDimensiunea conducteiGarnituri etansareTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
30E553
1 / 4 "-(F) NPT304 oțel inoxidabil1 / 4 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€14.56
B
30E716
1 / 4 "Placat cu zinc(M) NPTOţel1 / 8 "BNR-40 grade până la 150 grade F€3.65
C
30E557
1 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€14.91
C
30E558
1 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil1 / 2 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€15.29
C
30E556
1 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil1 / 4 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€11.85
A
30E554
1 / 4 "-(F) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€19.65
D
30E717
1 / 4 "Placat cu zinc(F) NPTOţel1 / 4 "BNR-40 grade până la 150 grade F€5.00
E
30E656
1 / 4 "eloxat(M) NPTAluminiu1 / 4 "--40 grade până la 150 grade F€2.03
D
30E654
1 / 4 "eloxat(F) NPTAluminiu1 / 4 "--40 grade până la 150 grade F€2.26
B
30E718
1 / 4 "Placat cu zinc(M) NPTOţel1 / 4 "BNR-40 grade până la 150 grade F€4.37
C
30E559
3 / 8 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€23.39

Cuplaje de furtun cu conectare rapidă, ARO

Cuplajele de aer cu conectare rapidă Speedaire ARO sunt fabricate pentru a atașa furtunurile de aer și uneltele la sursele de aer comprimat. Se mai numesc si nipluri si sunt potrivite pentru utilizarea pe liniile pneumatice in constructii, automatizari fabrici si operatiuni de constructii de mobilier. Alegeți dintr-o gamă de aceste cuplaje de aer cu conectare rapidă, disponibile în variante de finisaj anodizat și zincat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?