Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E718 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel | AC4LRX

SPEEDAIRE 30E718 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel

În stoc
Articol: AC4LRX Model: 30E718

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€4.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbARO
MaterialOţel
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBNR
Temp. Gamă-40 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7307995045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluifinalizareaRacord pentru furtunMaterialDimensiunea conducteiGarnituri etansareTemp. GamăPreț
SPEEDAIRE 30E553 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJV 30E5531 / 4 "-(F) NPT304 oțel inoxidabil1 / 4 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€14.57
SPEEDAIRE 30E554 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJW 30E5541 / 4 "-(F) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€19.65
SPEEDAIRE 30E556 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJY 30E5561 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil1 / 4 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€11.85
SPEEDAIRE 30E557 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJZ 30E5571 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€14.91
SPEEDAIRE 30E558 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKA 30E5581 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil1 / 2 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€15.29
SPEEDAIRE 30E559 Fișă de cuplare (m)npt 3/8 304 Oțel inoxidabil | AC4LKB 30E5593 / 8 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€23.39
SPEEDAIRE 30E654 Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu | AC4LPD 30E6541 / 4 "eloxat(F) NPTAluminiu1 / 4 "--40 grade până la 150 grade F€2.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E718 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel
€4.37 /unitate