Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E554 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJW

SPEEDAIRE 30E554 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AC4LJW Model: 30E554
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
€19.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbARO
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Garnituri etansareHNBR
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluifinalizareaRacord pentru furtunMaterialDimensiunea conducteiGarnituri etansareTemp. GamăPreț
SPEEDAIRE 30E553 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJV 30E5531 / 4 "-(F) NPT304 oțel inoxidabil1 / 4 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€14.57
SPEEDAIRE 30E556 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJY 30E5561 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil1 / 4 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€11.85
SPEEDAIRE 30E557 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJZ 30E5571 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€14.91
SPEEDAIRE 30E558 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKA 30E5581 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil1 / 2 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€15.29
SPEEDAIRE 30E559 Fișă de cuplare (m)npt 3/8 304 Oțel inoxidabil | AC4LKB 30E5593 / 8 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€23.39
SPEEDAIRE 30E654 Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu | AC4LPD 30E6541 / 4 "eloxat(F) NPTAluminiu1 / 4 "--40 grade până la 150 grade F€2.25
SPEEDAIRE 30E656 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Aluminiu | AC4LPF 30E6561 / 4 "eloxat(M) NPTAluminiu1 / 4 "--40 grade până la 150 grade F€1.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E554 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Oțel inoxidabil 304
€19.65 /unitate