RULAND MANUFACTURING Butucuri de cuplare din seria MOCT


Filtru
Finish: Anodizat negru , Material: Aluminiu , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Interval (F): Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F , Tip șurub: Șurub cu cap , Stil: Clemă Oldham
StilModelMărimeaBore Dia.Clearance Dia.Hub Dia.Lungime prin BoreÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
MOCT19-7-A
MOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm€34.34
A
MOCT25-11-A
MOCT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€46.91
A
MOCT25-9-A
MOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€44.26
A
MOCT25-7-A
MOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€46.91
A
MOCT33-11-A
MOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€69.19
A
MOCT33-15-A
MOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€69.19
A
MOCT33-9-A
MOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€69.19
A
MOCT41-19-A
MOCT4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€84.46
A
MOCT41-11-A
MOCT4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€80.55
A
MOCT41-15-A
MOCT4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€80.55
A
MOCT41-17-A
MOCT4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€84.46
A
MOCT51-25-A
MOCT5125mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€132.39
A
MOCT51-19-A
MOCT5119mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€136.42
A
MOCT51-15-A
MOCT5115mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€132.39
A
MOCT51-12-A
MOCT5112mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€132.39
A
MOCT51-14-A
MOCT5114mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€132.39
A
MOCT51-16-A
MOCT5116mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€132.39
A
MOCT51-20-A
MOCT5120mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€132.39
A
MOCT57-15-A
MOCT5715mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmM6 mm€148.11
A
MOCT57-19-A
MOCT5719mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmM6 mm€151.63

Butucuri de cuplare din seria MOCT

Butucii de cuplare Ruland Manufacturing sunt potriviți pentru funcționarea cu sarcini reduse la rulmenți pentru a proteja componentele sensibile ale sistemului, inclusiv rulmenții pentru aplicații de transfer de mișcare. Aceste cuplaje conforme cu RoHS au un design echilibrat pentru reducerea vibrațiilor la viteze mari și o construcție ușoară din aluminiu pentru a minimiza jocul în timpul funcționării. Au finisaj cu oxid negru pentru a preveni deteriorarea butucurilor de cuplare a fluidelor abrazive și a particulelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje, disponibile în diametre ale alezajului de 7 - 25 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?