AKRO-MILS 33226 Cutii de depozitare din plastic separabile Akro Grid


Filtru
Finish: Cu nervuri , Înălțime: 12 "până la 8" , Înălțime interioară: 5 7 / 8 " , Lungime interioară: 20 1 / 8 " , Lungime: 22 "până la 24" , Capacitate de incarcare: 40 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 11 , Nr. sloturi de separare scurt: 15 , Înălțimea exterioară: 6" , Lungime exterioară: 22 3 / 8 " , Lățimea exterioară: 17 3 / 8 "
StilModelCuloriLățimea interioarăCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
33226BLU
Albastru15 1 / 8 "4€60.08
B
33226CLAR
clar20 1 / 8 "500€60.08
C
33226GREY
Gri15 1 / 8 "4€60.08
D
33226RED
Roșu15 1 / 8 "4€60.08

33226 Cutii de depozitare din plastic separabile Akro Grid

Seria Akro-Mils 33226, cutii de separare pentru aplicații de transfer de lucru în proces și sortare a stocurilor. Aceste cutii au fante de separare care permit crearea a sute de dimensiuni de compartiment până la 1-1/8 inch pătrat. Sunt echipate cu jante de stivuire robuste și nervuri exterioare care oferă o rezistență superioară. De asemenea, au capace opționale care țin conținutul protejat și fără praf. Alegeți dintr-o gamă de cutii de separare din seria 33226, disponibile în opțiuni de culoare albastru, clar, gri și roșu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?