AKRO-MILS 33226RED Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 6 inch inaltime, rosu | AC3DYV 2RV48

AKRO-MILS 33226RED Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 6 inch inaltime, rosu

În stoc
Element: AC3DYV Model: 33226REDCrucea Ref: 2RV48

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€60.08 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie despărțitoare
CuloriRoșu
Culoare divizorNegru
finalizareaCu nervuri
Înălţime12 "până la 8"
Înălțimea interioară5 7 / 8 "
Lungime interioară20 1 / 8 "
Lățimea interioară15 1 / 8 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi11
Numărul de sloturi divizoare scurte15
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară22 3 / 8 "
Lățimea exterioară17 3 / 8 "
Cantitate pachet4
Volum0.96 cu. ft.
Capacitate volum0.96 cu. ft.
Lăţime16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)59.37
Lățimea navei (cm)46.69
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriLățimea interioarăCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 33226BLUE Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 6 inch inaltime, albastru | AC3DYU 2RV47 33226BLUAlbastru15 1 / 8 "4€60.08
AKRO-MILS 33226SCLAR Cutie despărțitoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent | AD3NPX 40K435 33226CLARclar20 1 / 8 "500€60.08
AKRO-MILS 33226GREY Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 6 inch inaltime, gri | AE4JQV 5LA22 33226GREYGri15 1 / 8 "4€60.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 33226RED Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 6 inch inaltime, rosu
€60.08 /unitate