Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MOCT25-11-A Butuc de cuplare Oldham Clamp 11mm | AF9WQM 30VH23

RULAND MANUFACTURING MOCT25-11-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 11mm

În stoc
Element: AF9WQM Model: MOCT25-11-ACrucea Ref: 30VH23
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
€51.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.11mm
Clearance Dia.25.4mm
finalizareaAnodizat negru
Hub Dia.25.4mm
Lungime prin Bore11.9mm
MaterialAluminiu
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F
În afara Dia.25.4mm
Lungime totală11.9mm
Dimensiunea șurubuluiM3 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaMOCT25
StilClemă Oldham

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaBore Dia.Clearance Dia.Hub Dia.Lungime prin BoreÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING MOCT19-7-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 7mm | AF9WQL 30VH22 MOCT19-7-AMOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm€37.96
RULAND MANUFACTURING MOCT25-7-A Butuc de cuplare Oldham Clamp 7mm | AF9WQN 30VH24 MOCT25-7-AMOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€51.87
RULAND MANUFACTURING MOCT25-9-A Butuc de cuplare Oldham Clamp 9mm | AF9WQP 30VH25 MOCT25-9-AMOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€48.93
RULAND MANUFACTURING MOCT33-11-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 11mm | AF9WQQ 30VH26 MOCT33-11-AMOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€76.50
RULAND MANUFACTURING MOCT33-15-A Butuc de cuplare Oldham Clamp 15mm | AF9WQR 30VH27 MOCT33-15-AMOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€76.50
RULAND MANUFACTURING MOCT33-9-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 9mm | AF9WQT 30VH28 MOCT33-9-AMOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€76.50
RULAND MANUFACTURING MOCT41-11-A Butuc de cuplare Oldham Clamp 11mm | AF9WQU 30VH29 MOCT41-11-AMOCT4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€89.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCT25-11-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 11mm
€51.87 /unitate