Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING OCC32-12-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 3/4 inch | AF9WTV 30VH77

RULAND MANUFACTURING OCC32-12-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 3/4 inch

În stoc
Element: AF9WTV Model: OCC32-12-ACrucea Ref: 30VH77
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
€167.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.3 / 4 "
Clearance Dia.50.8mm
finalizareaAnodizat negru
Hub Dia.2"
Calea cheii3 / 16 "
Lungime prin Bore20.8mm
MaterialAluminiu
Max. Plictisit0.75 "
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F
În afara Dia.50.80mm
Lungime totală20.8mm
Dimensiunea șurubuluiM5 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaOCC32
StilClemă Oldham cu canal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Calea cheiiMax. PlictisitPreț
RULAND MANUFACTURING OCC32-10-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 5/8 inch | AF9WTU 30VH76 OCC32-10-A5 / 8 "3 / 16 "0.625 "€177.02
RULAND MANUFACTURING OCC32-14-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 7/8 inch | AF9WTW 30VH78 OCC32-14-A7 / 8 "3 / 16 "0.875 "€177.02
RULAND MANUFACTURING OCC32-16-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 1 inch | AF9WTX 30VH79 OCC32-16-A1"1 / 4 "1"€177.02
RULAND MANUFACTURING OCC32-8-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 1/2 inch | AF9WTY 30VH80 OCC32-8-A1 / 2 "1 / 8 "0.5 "€177.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCC32-12-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 3/4 inch
€167.05 /unitate