Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING OCT21-8-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 1/2 In | AB8ZQD 2AMP9

RULAND MANUFACTURING OCT21-8-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 1/2 in

În stoc
Element: AB8ZQD Model: OCT21-8-ACrucea Ref: 2AMP9
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
€76.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.1 / 2 "
Clearance Dia.1.313 "
finalizareadin aluminiu anodizat
Hub Dia.1.313 "
Lungime prin Bore0.59 "
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară0.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 006
Max. Paralel Misalignment (In.)0.008
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)225
În afara Dia.1.313 "
Lungime totală1.875 "
Dimensiunea șurubuluiM3 mm
Tip șurubȘurub cu cap
StilClemă Oldham

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț
RULAND MANUFACTURING OCT12-3-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 3/16 In | AB8ZPF 2AML6 OCT12-3-A1"3 / 16 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€37.96
RULAND MANUFACTURING OCT12-4-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 1/4 In | AB8ZPJ 2AML9 OCT12-4-A1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€37.96
RULAND MANUFACTURING OCT16-6-A Cuplaj Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZPM 2AMN3 OCT16-6-A1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€51.87
RULAND MANUFACTURING OCT16-8-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 1/2 In | AB8ZPQ 2AMN6 OCT16-8-A1.25 "1 / 2 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€51.87
RULAND MANUFACTURING OCT21-10-A Cuplaj Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZPU 2AMN9 OCT21-10-A1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€76.50
RULAND MANUFACTURING OCT21-5-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 5/16 In | AB8ZPX 2AMP3 OCT21-5-A1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€76.50
RULAND MANUFACTURING OCT21-6-A Cuplaj Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZQA 2AMP6 OCT21-6-A1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€76.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCT21-8-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 1/2 in
€76.50 /unitate