RULAND MANUFACTURING Butucuri de cuplare din seria MOST


Filtru
Finish: Anodizat negru , Material: Aluminiu , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Interval (F): Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F , Tip șurub: Set de șuruburi , Locația șurubului de fixare: 2 (90 grade) , Stil: Șurub de fixare Oldham
StilModelMărimeaBore Dia.Clearance Dia.Hub Dia.Lungime prin BoreÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
MOST19-7-A
MOST197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm€34.64
A
MOST25-9-A
MOST259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
A
MOST25-7-A
MOST257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
A
MOST25-11-A
MOST2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
A
MOST33-10-A
MOST3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-8-A
MOST338mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-15-A
MOST3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-9-A
MOST339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-16-A
MOST3316mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-12-A
MOST3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-11-A
MOST3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-14-A
MOST3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST41-17-A
MOST4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€73.50
A
MOST41-14-A
MOST4114mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
A
MOST41-12-A
MOST4112mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
A
MOST41-16-A
MOST4116mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
A
MOST41-10-A
MOST4110mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
A
MOST41-19-A
MOST4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€73.50
A
MOST41-15-A
MOST4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
A
MOST41-11-A
MOST4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
A
MOST41-20-A
MOST4120mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86

Butucuri de cuplare din seria MOST

Butucii de cuplare Ruland Manufacturing sunt ideali pentru conectarea arborilor pentru aplicații de transmisie a cuplului. Acestea sunt una dintre componentele pentru designul din trei piese, cuprinzând 2, butuci SS și un disc central. Aceste cuplaje funcționează cu sarcini reduse la rulmenți, protejând astfel componentele sensibile ale sistemului și pot suporta dezechilibre mari în paralel. Au construcție ușoară din aluminiu și finisaj cu oxid negru pentru a preveni deteriorarea butucurilor de cuplare a fluidelor abrazive și a particulelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butuci de cuplare, disponibile în diametre ale alezajului de 7 - 20 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?