Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MOST41-12-A Butuc de cuplare Oldham Șurub de fixare 12mm | AF9WTL 30VH69

RULAND MANUFACTURING MOST41-12-A Butuc de cuplare Oldham șurub de fixare 12 mm

În stoc
Articol: AF9WTL Model: MOST41-12-ACrucea Ref: 30VH69
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
€72.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.12mm
Clearance Dia.41.3mm
finalizareaAnodizat negru
Hub Dia.41.3mm
Lungime prin Bore18mm
MaterialAluminiu
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F
În afara Dia.41.3mm
Lungime totală18mm
Dimensiunea șurubuluiM5 mm
Tip șurubSet de șuruburi
Locația șurubului de setare2 (90 grade)
MărimeaMOST41
StilȘurub de fixare Oldham

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaBore Dia.Clearance Dia.Hub Dia.Lungime prin BoreÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING MOST19-7-A Butuc de cuplare Oldham Șurub de fixare 7mm | AF9WRW 30VH55 MOST19-7-AMOST197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm€34.64
RULAND MANUFACTURING MOST25-11-A Butuc de cuplare Oldham Șurub de fixare 11mm | AF9WRX 30VH56 MOST25-11-AMOST2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
RULAND MANUFACTURING MOST25-7-A Butuc de cuplare Oldham Șurub de fixare 7mm | AF9WRY 30VH57 MOST25-7-AMOST257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
RULAND MANUFACTURING MOST25-9-A Butuc de cuplare Oldham Șurub de fixare 9mm | AF9WRZ 30VH58 MOST25-9-AMOST259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
RULAND MANUFACTURING MOST33-10-A Butuc de cuplare Oldham Șurub de fixare 10mm | AF9WTA 30VH59 MOST33-10-AMOST3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.23
RULAND MANUFACTURING MOST33-11-A Butuc de cuplare Oldham Șurub de fixare 11mm | AF9WTB 30VH60 MOST33-11-AMOST3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.23
RULAND MANUFACTURING MOST33-12-A Butuc de cuplare Oldham Șurub de fixare 12mm | AF9WTC 30VH61 MOST33-12-AMOST3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST41-12-A Butuc de cuplare Oldham șurub de fixare 12 mm
€72.87 /unitate