Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MWC30-3/8-9MM-A Clamp cu 4 grinzi 3/8 inch x 9mm | AF9VDW 30UY42

RULAND MANUFACTURING MWC30-3/8"-9MM-A Cuplaj clemă cu 4 grinzi 3/8 inch x 9mm

În stoc
Articol: AF9VDW Model: MWC30-3 / 8 "-9MM-ACrucea Ref: 30UY42
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
€175.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.3/8 x 9 mm
Clearance Dia.30mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore17.65mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.015
Max. Plictisit12.00 mm
Max. Plictisit0.375
Max. Paralel Misalignment (In.)0.01
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)225 grade
Min. Plictisit9mm
În afara Dia.30mm
Lungime totală38mm
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaMWC30
StilClemă cu 4 fascicule
Cuplul61 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.08

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-A Colier cu 4 grinzi 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-A225 grade10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€118.16
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-SS Colier cu 4 grinzi 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81 MWC25-10-6-SS350 grade10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€291.76
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-A Colier cu 4 grinzi 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-A225 grade10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€117.78
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-SS Colier cu 4 grinzi 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SS350 grade10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€292.86
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-8-A Colier cu 4 grinzi 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-A225 grade10 8 mm x mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€118.16
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-3MM-A Cuplaj clemă cu 4 grinzi 3/16 inch x 3 mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-A225 grade3/16 x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€97.82
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-4MM-A Cuplaj clemă cu 4 grinzi 3/16 inch x 4 mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-A225 grade3/16 x 4 mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€97.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWC30-3/8"-9MM-A Cuplaj clemă cu 4 grinzi 3/8 inch x 9mm
€175.53 /unitate