Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-SS Colier cu 4 grinzi 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81

RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-SS Colier cu 4 fascicule 10mm x 6mm

În stoc
Element: AF9UEL Model: MWC25-10-6-SSCrucea Ref: 30UX81

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€291.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.10 6 mm x mm
Clearance Dia.25mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore13.79mm
MaterialOţel inoxidabil
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.01
Max. Plictisit10 mm
Max. Plictisit10
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)350 grade
Min. Plictisit6 mm
În afara Dia.25 mm
Lungime totală30mm
Dimensiunea șurubuluiM3 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaMWC25
StilClemă cu 4 fascicule
Cuplul41 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.094

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-A Colier cu 4 grinzi 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-A225 grade10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€118.16
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-A Colier cu 4 grinzi 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-A225 grade10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€117.78
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-SS Colier cu 4 grinzi 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SS350 grade10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€292.86
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-8-A Colier cu 4 grinzi 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-A225 grade10 8 mm x mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€118.16
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-3MM-A Cuplaj clemă cu 4 grinzi 3/16 inch x 3 mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-A225 grade3/16 x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€97.82
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-4MM-A Cuplaj clemă cu 4 grinzi 3/16 inch x 4 mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-A225 grade3/16 x 4 mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€97.82
RULAND MANUFACTURING MWC15-3-3-A Colier cu 4 grinzi 3mm x 3mm | AF9VAA 30UX48 MWC15-3-3-A225 grade3 3 mm x mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€98.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-SS Colier cu 4 fascicule 10mm x 6mm
€291.76 /unitate