VESTIL Stivuitoare manuale din seria VHPS


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Galben închis , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , Pompă de ridicare pe mâner: 3 / 4 " , Înălțime de ridicare max.: 62 " , Capacitate de incarcare: 1000 lbs. , Material: Oţel , Max. Lățimea între furci: 26.75 " , Max. Lățimea între picioare: 50 " , Număr de rotile: 4 , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: Poli pe oțel
StilModelMax. Distanța de călătorieFurci reglabilePicioare reglabileMin. Înălțimea de ridicareMin. Lățimea între furciMin. Lățimea între picioareGama de serviciiLăţimePreț (ex. TVA)
A
VHPS-NM-1000-AA
40.12 "DaDa2.13 "6.25 "35.44 "2 1/8 "până la 62"54.75 "€3,251.81
RFQ
B
VHPS-NM-1000-FF
58.5 "NuNu3.5 "21.63 "21.63 "3 1/2 "până la 62"27.38 "€2,891.31
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?