VESTIL VHPS-NM-1000-AA Stivuitor manual hidraulic cu pompă manuală, catarg îngust, lungime furcă de 30 inchi

Articol: CE4RQR Model: VHPS-NM-1000-AA
€3,251.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor hidraulic
Furci reglabileDa
Picioare reglabileDa
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
CuloriGalben închis
Adâncime47.25 "
Lungimea furcii30 "
Lățimea furcii3.13 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime78.38 "
Lățimea piciorului4.75 "
Pompă de ridicare pe mâner3 / 4 "
Înălțimea de ridicare Max.62 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Max. Lățimea între furci26.75 "
Max. Lățimea între picioare50 "
Min. Înălțimea de ridicare2.13 "
Min. Lățimea între furci6.25 "
Min. Lățimea între picioare35.44 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Gama de servicii2 1/8 "până la 62"
Lăţime54.75 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Distanța de călătorieFurci reglabilePicioare reglabileMin. Înălțimea de ridicareMin. Lățimea între furciMin. Lățimea între picioareGama de serviciiLăţimePreț
VESTIL VHPS-NM-1000-FF Stivuitor manual hidraulic cu pompă manuală, catarg îngust, lungime furcă de 42 inchi | CE4RQT VHPS-NM-1000-FF58.5 "NuNu3.5 "21.63 "21.63 "3 1/2 "până la 62"27.38 "€2,389.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VHPS-NM-1000-AA Stivuitor manual hidraulic cu pompă manuală, catarg îngust, lungime furcă de 30 inchi
€3,251.81 /unitate