VESTIL Stivuitor manual hidraulic manual cu pompă VHPS-NM-1000-FF, catarg îngust, lungime furcă de 42 inchi

Element: CE4RQT Model: VHPS-NM-1000-FF
€2,891.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor hidraulic
Furci reglabileNu
Picioare reglabileNu
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
CuloriGalben închis
Adâncime61.8125 "
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii5.31 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.2.9 "
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime77.75 "
Lățimea piciorului5.31 "
Pompă de ridicare pe mâner3 / 4 "
Înălțimea de ridicare Max.62 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie58.5 "
Min. Înălțimea de ridicare3.5 "
Min. Lățimea între furci21.63 "
Min. Lățimea între picioare21.63 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.5.9 "
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Gama de servicii3 1/2 "până la 62"
Lăţime27.38 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Distanța de călătorieFurci reglabilePicioare reglabileMin. Înălțimea de ridicareMin. Lățimea între furciMin. Lățimea între picioareGama de serviciiLăţimePreț
VESTIL VHPS-NM-1000-AA Stivuitor manual hidraulic cu pompă manuală, catarg îngust, lungime furcă de 30 inchi | CE4RQR VHPS-NM-1000-AA40.12 "DaDa2.13 "6.25 "35.44 "2 1/8 "până la 62"54.75 "€2,687.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Stivuitor manual hidraulic manual cu pompă VHPS-NM-1000-FF, catarg îngust, lungime furcă de 42 inchi
€2,891.31 /unitate