ALARM LOCK Alarma ușii de ieșire Pilfergard


Alarm Lock Alarmele pentru ușile de ieșire Pilfergard sunt ideale pentru îmbunătățirea siguranței și securității în magazine, spitale, școli, clădiri de birouri și hoteluri. Acestea împiedică accesul neautorizat prin ușile de ieșire.

Filtru
Tip cilindru: Mortă , Predarea ușii: Fără mâini , Finalizarea: Argint metalic
StilModelTip alarmăInaltimea corpuluiLungimea corpuluiLățimea corpuluiSursa de putereTipPreț (ex. TVA)
A
PG30MS
Perceptibil2.375 "9"2.5 "Baterie de 9VControl fără cheie€496.81
B
PG10
Ieșiți din alarmă cu claxoane duble de acțiune8.5 "3.25 "10 "AcumulatorIeșiți din alarmă cu claxoane duble de acțiune€329.17

DESCRIERE

  • Alarm Lock Alarmele pentru ușile de ieșire Pilfergard au finisaj argintiu metalic pentru durabilitate sporită și aspect estetic.
  • Acestea includ un pachet de baterii ca sursă de alimentare și permit manevrarea ușilor fără mâna.
  • Acestea oferă alarme sonore/anunțare/claxon pentru a informa operatorul cu privire la abaterile de la condițiile obișnuite de funcționare.
  • Blocare alarmă Alarme usi de iesire Pilfergard sunt echipate cu încuietori tip cilindru pentru a spori securitatea. Acestea includ, de asemenea, baterii alcaline de 9V care oferă o durată de viață lungă și o densitate de energie îmbunătățită.

Întrebări Frecvente

Cum întrețin aceste alarme pentru ușile de ieșire Pilfergard Alarm Lock?

  • Testați regulat alarma pentru a vă asigura că funcționează corect.
  • Înlocuiți imediat bateriile când sunt descărcate.
  • Curăţaţi alarma în mod regulat cu o cârpă moale şi uscată.
  • Verificați în mod regulat ușa și cadrul pentru deteriorări sau uzură.

Când ar trebui să schimb bateriile acestor alarme?

Ar trebui să le schimbați când alarma începe să sune continuu.

Care este volumul acestor alarme Pilfergard pentru ușile de ieșire?

Alarmele Pilfergard pentru ușile de ieșire sunt evaluate la 95 dB

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?