Conector cablu Piuliță de blocare, pentru conductă metalică filetată, nailon
Dispozitivul de cablare Hubbell - Piulițele de blocare a conectorului cablului Kellems sunt utilizate cu eșantionare, conectori metalici filetați și împiedică tragerea cablurilor din sisteme în aplicațiile de fixare a conductelor. Acestea au o construcție din nailon pentru rezistență excelentă la abraziune și rezistență la tracțiune și sunt echipate cu un corp filetat pentru instalare rapidă și protecție împotriva sărituri. În plus, aceste accesorii de conectare a cablului neconductiv sunt ideale pentru carcasele NEMA 4 și 6 pentru a rezista la acizi slabi, apă sărată, benzină, ulei, grăsimi, alcool și solvenți obișnuiți și au clicheți pentru piulița compresorului, prevenind slăbirea neintenționată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste piulițe de blocare certificate CSA și listate UL, disponibile în dimensiuni de butuc de 3/8, 3/4, 1/2, 1, PG11, PG13 și PG16 inchi.