Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP16B Conector cablu Piuliță de blocare Nailon Pg16 | AB9MLW 2DZH2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP16B Conector cablu Piuliță de blocare Nylon Pg16

În stoc
Articol: AB9MLW Model: LNP16BCrucea Ref: 2DZH2
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
€1.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare a conectorului cablului cu profil redus
Gaura conducteiPG16
Dimensiunea conducteiPG16 "
Subcategoria conductelorPiuliță
MaterialNailon
Lungime totală1-11/16 "
TipNemetalice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiArticolLungime totalăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 31622002L Conector cablu Piuliță de blocare Nailon 3/8 inch | AB9MLP 2DZG5 31622002L3 / 8 "Piuliță de blocare a conectorului cablului1 13 / 32 "€1.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 31622003L Conector cablu Piuliță de blocare Nailon 1/2 inch | AB9MLQ 2DZG6 31622003L1 / 2 "Piuliță de blocare a conectorului cablului1 45 / 64 "€1.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 31622007L Conector cablu Piuliță de blocare Nailon 3/4 in | AB9MLR 2DZG7 31622007L3 / 4 "Piuliță de blocare a conectorului cablului2"€1.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 31622008L Conector cablu Piuliță de blocare Nailon 1 inch | AB9MLT 2DZG8 31622008L1"Piuliță de blocare a conectorului cablului2 13 / 32 "€2.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP11B Conector cablu Piuliță de blocare Nailon Pg11 | AB9MLU 2DZG9 LNP11BPG11 "Piuliță de blocare a conectorului cablului cu profil redus1 31 / 64 "€1.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP13B Conector cablu Piuliță de blocare Nylon Pg13.5 | AB9MLV 2DZH1 LNP13BPG13.500 "Piuliță de blocare a conectorului cablului cu profil redus1 17 / 32 "€1.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP16B Conector cablu Piuliță de blocare Nylon Pg16
€1.08 /unitate