Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MOCC41-10-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 10 mm | AB8ZUN 2ANA4

RULAND MANUFACTURING MOCC41-10-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 10 mm

În stoc
Element: AB8ZUN Model: MOCC41-10-ACrucea Ref: 2ANA4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€113.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.10mm
Clearance Dia.41.30mm
finalizareadin aluminiu anodizat
Hub Dia.41.30mm
Calea cheii3 mm
Lungime prin Bore18mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară0.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 006
Max. Paralel Misalignment (In.)0.010
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)225
În afara Dia.41.30mm
Lungime totală50.8 mm
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubȘurub cu cap
StilClemă Oldham cu canal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Bore Dia.Clearance Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiHub Dia.Calea cheiiLungime prin BorePreț
RULAND MANUFACTURING MOCC25-10-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 10 mm | AB8ZTR 2AMY4 MOCC25-10-A25.4mm10mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm3 mm11.9mm€69.94
RULAND MANUFACTURING MOCC25-12-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 12 mm | AB8ZTV 2AMY7 MOCC25-12-A25.4mm12mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm4 mm11.9mm€69.94
RULAND MANUFACTURING MOCC33-10-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 10 mm | AB8ZTY 2AMZ1 MOCC33-10-A33.30mm10mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm3 mm15mm€97.33
RULAND MANUFACTURING MOCC33-12-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 12 Mm | AB8ZUB 2AMZ4 MOCC33-12-A33.30mm12mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm4 mm15mm€97.33
RULAND MANUFACTURING MOCC33-14-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 14 Mm | AB8ZUE 2AMZ7 MOCC33-14-A33.30mm14mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm€97.33
RULAND MANUFACTURING MOCC33-16-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 16 Mm | AB8ZUK 2ANA1 MOCC33-16-A33.30mm16mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm€91.90
RULAND MANUFACTURING MOCC41-12-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 12 Mm | AB8ZUR 2ANA7 MOCC41-12-A41.30mm12mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm4 mm18mm€113.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC41-10-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 10 mm
€113.52 /unitate