Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2ANY7

RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 1/4 x 1/4 Inch

În stoc
Element: AB9ACC Model: BC10-4-4-ACrucea Ref: 2ANY7
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
€252.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
Clearance Dia.0.59 "
finalizareadin aluminiu anodizat
Hub Dia.0.59 "
Lungime prin Bore0.5 "
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară1.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.008
Max. Paralel Misalignment (In.)0.004
RPM max10,000
Max. Temp. Gama (F)200
În afara Dia.0.59 "
Lungime totală1.073 "
Dimensiunea șurubuluiM2 mm
Tip șurubȘurub cu cap
StilClemă cu burduf
Cuplul22 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.014

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitBore Dia.Clearance Dia.Max. Paralel Misalignment (In.)Max. Temp. Gama (F)Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€275.07
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€237.28
RULAND MANUFACTURING BC12-4-3-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 1/4 x 3/16 In | AB9ACJ 2ANZ4 BC12-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€262.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 1/4 x 1/4 Inch
€252.96 /unitate