Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 270LEDSG120A Modul LED verde, dimensiune 70mm, 0.035A Rating, 120VAC la 50/60 Hz

În stoc
Articol: AA7QFT Model: 270LEDSG120ACrucea Ref: 16G778

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€222.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul LED cu lumină turn
CuloriVerde
Curent tras0.035A AC
Diametru70mm
Blițuri pe minutConstant
Înălţime3.11 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii100000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileCilindru
Material LensPolicarbonat
MontareSuprafață sau conductă
Temperatura de operare.-22 până la 140 grade F
EvaluareIP65
Voltaj120 VAC
Watts5
Lăţime2.76 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)8.51
Codul HS8531800050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelVoltajCurent trasDiametruLăţimeÎnălţimeDurata de viață a lămpiiProiectare lentileTemperatura de operare.Preț
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120A Modul LED verde, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QEU 16G756 270LEDMG120A120 VACVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€295.06
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240A Modul LED verde, dimensiune 70 mm | AA7QEV 16G757 270LEDMG240A240 VACVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€322.76
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG24AD Modul LED verde, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QEW 16G758 270LEDMG24AD24 VAC / DCVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€280.56
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG240A Modul LED verde, dimensiune 70 mm | AA7QFU 16G779 270LEDSG240A240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€242.58
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG24AD Modul LED verde, dimensiune 70 mm, 0.065/0.075 A, 24 VCA/CC | AA7QFV 16G780 270LEDSG24AD24 VDC0.075A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€225.29
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120AB Modul LED verde, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | CF4MVM 270LEDMG120AB120 VAC la 50/60 Hz-2.95 "-16.065 "----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240AB Modul LED verde, dimensiune 70 mm | CF4MVN 270LEDMG240AB---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSG120A Modul LED verde, dimensiune 70mm, 0.035A Rating, 120VAC la 50/60 Hz
€222.48 /unitate