EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120AB Modul LED verde, dimensiune 70mm, 0.035A Rating, 120VAC la 50/60 Hz

Element: CF4MVM Model: 270LEDMG120AB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul LED cu lumină turn
CuloriVerde
Evaluare curent0.035A
Diametru2.95 "
ÎmprejmuireNEMA 3R/4X, IP54/66
Înălţime16.065 "
Tip lămpiLED-uri
Sursă de luminăClipește/Stențios
StandardUL (Canada și noi)
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelVoltajCurent trasDiametruLăţimeÎnălţimeDurata de viață a lămpiiProiectare lentileTemperatura de operare.Preț
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120A Modul LED verde, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QEU 16G756 270LEDMG120A120 VACVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€295.06
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240A Modul LED verde, dimensiune 70 mm | AA7QEV 16G757 270LEDMG240A240 VACVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€322.76
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG24AD Modul LED verde, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QEW 16G758 270LEDMG24AD24 VAC / DCVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€280.56
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG120A Modul LED verde, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QFT 16G778 270LEDSG120A120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€222.48
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG240A Modul LED verde, dimensiune 70 mm | AA7QFU 16G779 270LEDSG240A240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€242.58
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG24AD Modul LED verde, dimensiune 70 mm, 0.065/0.075 A, 24 VCA/CC | AA7QFV 16G780 270LEDSG24AD24 VDC0.075A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€225.29
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240AB Modul LED verde, dimensiune 70 mm | CF4MVN 270LEDMG240AB---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120AB Modul LED verde, dimensiune 70mm, 0.035A Rating, 120VAC la 50/60 Hz