A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 Dia. Corp: 5.625 " , Diametru cerc șurub.: 5.125 " , Datorie: Transmisie continuă , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Condensator divizat permanent , Subaplicație motor: Ventilator condensator , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: PSC , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Protectie termala: Auto
Motoare ventilatoare condensatorului, diametrul arborelui de 1/2 inch
Motoarele de înlocuire pentru ventilatoare de condensator Dayton sunt folosite pentru a înlocui motoarele deteriorate în echipamentele de refrigerare și aer condiționat și pentru a menține performanța și eficiența acestora. Aceste ventilatoare de condensare alimentează paletele ventilatorului în unitățile de condensare a aerului condiționat. Acestea dispun de condensatori divizați permanenți pentru a reduce cantitatea de energie consumată pentru o anumită sarcină. Aceste motoare oferă performanță eficientă din punct de vedere energetic și cuplu de pornire superior cu o temperatură de funcționare mai rece. Alegeți dintr-o gamă de motoare de ventilatoare pentru condensator, disponibile în tipuri de arbore dublu plat și plat.