Motor ventilator condensator DAYTON 3M224 1/3 CP 825 rpm 60 Hz | AD2ATR

DAYTON 3M224 Motor ventilator condensator 1/3 CP 825 rpm 60 Hz

În stoc
Element: AD2ATR Model: 3M224

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€322.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator necesarInclus
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48YZ
Amplificatori de încărcare completă2.4 - 2.3
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime30 "
Lungime mai mică ax6 15 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în sus
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorDublu-Plat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare825
Număr de viteze1
Lungime totală12 15 / 16 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPMSub 1000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului6"
Orientarea arboreluiUp
Tipul axuluiDublu plat
Model de știft3 5/8 x 3 5/8 "
Cantitatea stud4
Dimensiunea știftului3 / 4 "
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.2125
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8501404040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axRulmențiCondensator necesarMax. Temperatura ambientală.Proiectare incinte motorPoziția de montare a motoruluiProiectarea arborelui motorMontarePreț
Motor ventilator condensator DAYTON 3LU93 1/6 CP 825 rpm 60 Hz | AC9ZHE 3LU935 3 / 16 "Minge2MDV460 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€310.27
Motor ventilator condensator DAYTON 3LU94 1/4 CP 1075 rpm 60hz | AC9ZHF 3LU945 3 / 16 "Minge2MDV660 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€335.58
Motor ventilator condensator DAYTON 3LU95 1/4 CP 825 rpm 60 Hz | AC9ZHG 3LU955 11 / 16 "Minge2MDV660 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€263.38
Motor ventilator condensator DAYTON 3LU96 1/3 CP 1075 rpm 60hz | AC9ZHH 3LU965 7 / 16 "Minge2MDV660 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€318.74
DAYTON 3LU97 Motor ventilator condensator 1/3 CP 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHJ 3LU975 15 / 16 "Minge2MDV660 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€350.50
Motor ventilator condensator DAYTON 3LU98 1/2 CP 1075 rpm 60hz | AC9ZHK 3LU985 15 / 16 "Minge2MDV760 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€340.20
Motor ventilator condensator DAYTON 3LU99 3/4 CP 1075 rpm 60hz | AC9ZHL 3LU996 7 / 16 "Minge2MDV760 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€384.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3M224 Motor ventilator condensator 1/3 CP 825 rpm 60 Hz
€322.51 /unitate