Motor ventilator condensator DAYTON 4M206 1/3 CP 1075 rpm 60hz | AD8TFT

DAYTON 4M206 Motor ventilator condensator 1/3 CP 1075 rpm 60 Hz

În stoc
Element: AD8TFT Model: 4M206

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€198.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Bolt Circle Dia.5.125 "
Condensator necesar2MDV6
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le48YZ
Amplificatori de încărcare completă1.9 - 1.9
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime30 "
Lungime mai mică ax5 3 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorDublu-Plat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montareștift
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze1
Lungime totală10.875 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5.625 "
Orientarea arboreluiSus jos
Tipul axuluiDublu plat
Model de știft3 5/8 x 3 5/8 "
Cantitatea stud4
Dimensiunea știftului8-32 x 3/4 "
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8501404040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axRulmențiCondensator necesarMax. Temperatura ambientală.Proiectare incinte motorPoziția de montare a motoruluiProiectarea arborelui motorMontarePreț
Motor ventilator condensator DAYTON 3LU93 1/6 CP 825 rpm 60 Hz | AC9ZHE 3LU935 3 / 16 "Minge2MDV460 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€274.73
Motor ventilator condensator DAYTON 3LU94 1/4 CP 1075 rpm 60hz | AC9ZHF 3LU945 3 / 16 "Minge2MDV660 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€274.85
Motor ventilator condensator DAYTON 3LU95 1/4 CP 825 rpm 60 Hz | AC9ZHG 3LU955 11 / 16 "Minge2MDV660 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€291.96
Motor ventilator condensator DAYTON 3LU96 1/3 CP 1075 rpm 60hz | AC9ZHH 3LU965 7 / 16 "Minge2MDV660 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€291.84
DAYTON 3LU97 Motor ventilator condensator 1/3 CP 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHJ 3LU975 15 / 16 "Minge2MDV660 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€373.02
Motor ventilator condensator DAYTON 3LU98 1/2 CP 1075 rpm 60hz | AC9ZHK 3LU985 15 / 16 "Minge2MDV760 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€310.34
Motor ventilator condensator DAYTON 3LU99 3/4 CP 1075 rpm 60hz | AC9ZHL 3LU996 7 / 16 "Minge2MDV760 grade CAir-Over complet închisToate UnghiulDublu-Platștift€368.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4M206 Motor ventilator condensator 1/3 CP 1075 rpm 60 Hz
€198.84 /unitate