ORBIS Container pentru vrac pliabil


Containerele pentru vrac pliabile Orbis sunt containere mari de depozitare concepute pentru a fi pliabile pentru depozitare și transport ușoară. Au o construcție robustă și ușoară, făcându-le ideale pentru transportul / depozitarea articolelor voluminoase și grele.

Filtru
Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS
StilModelMaterialCuloriLățime pliatăÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăVolumÎnălțimea interioarăPreț (ex. TVA)
A
HD6248-34 Blk
Plastic din spumă structurală HDPENegru-34 "62.5 "48 "42.62 cu. ft.27.5 "€1,315.27
B
HDR7048-34 Blk
Plastic din spumă structurală HDPENegru-34 "70 "48 "46 cu. ft.26 2 / 3 "€1,472.38
C
HDR7848-34 Blk
Plastic din spumă structurală HDPENegru-34 "78 "48 "52.33 cu. ft.26 2 / 3 "€1,682.89
RFQ
D
HD6248-50 Blk
Plastic din spumă structurală HDPENegru-50 "62.5 "48 "67.38 cu. ft.43.5 "€1,496.30
E
KD3230-25 2DR BLK
Polietilenă de înaltă densitateNegru-25 "32 "30 "8.16 cu. ft.-€499.10
E
GP4048-34
Polietilenă de înaltă densitateNegru-34 "48 "40 "26.7 cu. ft.27 45 / 64 "€788.62
F
HDR4048-25 NEGRU
Polietilenă de înaltă densitateNegru47 5 / 16 "25 5 / 16 "39.625 "47 5 / 16 "17 cu. ft.18.5 "€738.32
E
KD3230-34 2DR BLU
Polietilenă de înaltă densitateAlbastru-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-€554.95
G
BC4842-30 NATURAL.
Polietilenă de înaltă densitateNatural-29.5 "48 "41.5 "0.29 cu. ft.25 4 / 5 "€1,003.81
E
KD4845-34 2DR BLK
Polietilenă de înaltă densitateNegru-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€711.00
H
HDR6548-34 NEGRU
Polietilenă de înaltă densitateNegru48 "34 "64.5 "48 "42.6 cu. ft.26.875 "€1,406.92
E
KD4845-34 2DR BLU
Polietilenă de înaltă densitateAlbastru-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€716.91
I
HDR5648-25 NEGRU
Polietilenă de înaltă densitateNegru48 "25 "56.5 "48 "24.5 cu. ft.18 "€1,432.08
E
GP4048-39
Polietilenă de înaltă densitateNegru-39 "48 "40 "32.8 cu. ft.32 7 / 10 "€872.85
J
HDR4048-34 NEGRU
Polietilenă de înaltă densitateNegru47 5 / 16 "34 5 / 16 "39.625 "47 5 / 16 "25.2 cu. ft.27.625 "€778.23
E
KD4845-25 2DR BLK
Polietilenă de înaltă densitateNegru-25 "48 "45 "19.34 cu. ft.-€629.42
G
BC4842-30 GRI.
Polietilenă de înaltă densitateGri-29.5 "48 "41.5 "20.02 cu. Ft.25 4 / 5 "€1,003.81
E
KD4845-25 2DR BLU
Polietilenă de înaltă densitateAlbastru-25 "48 "45 "19.34 cu. ft.-€662.15
E
KD3230-34 2DR BLK
Polietilenă de înaltă densitateNegru-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-€516.90
E
KD3230-25 2DR BLU
Polietilenă de înaltă densitateAlbastru-25 "32 "30 "8.16 cu. ft.-€499.39
K
HDR6248-25 NEGRU
Polietilenă de înaltă densitateNegru48 "25 "62.5 "48 "28.7 cu. ft.17 15 / 16 "€1,416.72

Container pentru vrac pliabil

Containerele pentru vrac pliabile din seria ORBIS BulkPak sunt fabricate din polietilenă de înaltă densitate pentru a găzdui componente și piese lungi și greu de montat. Aceste containere se prăbușesc, atunci când sunt golite, pentru a reduce costurile de transport retur. Acestea au pereți laterali solidi și o bază ventilată pentru rezistență la umiditate și pentru a facilita curățarea ușoară. Ele vin într-un design stivuitor care permite unității să fie stivuită în siguranță una peste alta pentru a economisi spațiu în depozit și sunt disponibile în capacități de încărcare cuprinse între 1500 și 2500 lb.

DESCRIERE

  • Aceste containere pentru vrac în formă de dreptunghi au furci de intrare în 4 căi pentru o flexibilitate sporită și depozitare.
  • Acestea dispun de spumă structurală din plastic HDPE / construcție din polietilenă de înaltă densitate pentru a ajusta componente / piese lungi și greu de montat.
  • Aceste containere conforme cu RoHS vin cu pereți laterali solidi și o bază ventilată pentru a rezista la umezeală și pentru a facilita curățarea.
  • Au un design care poate fi stivuit pentru a stivui unitățile în siguranță unele peste altele pentru a economisi spațiu în depozit.
  • Aceste containere sunt disponibile cu capacități de încărcare cuprinse între 1500 și 2500 lb.

Standarde și aprobări

  • RoHS

Întrebări Frecvente

Cum curăț și întrețin aceste containere pentru vrac?

  • Goliți recipientul de orice conținut.
  • Clătiți recipientul cu apă, folosind un furtun de înaltă presiune sau un aparat de spălat electric pentru a îndepărta murdăria și resturile.
  • Aplicați o soluție de curățare în interiorul și exteriorul recipientului.
  • Utilizați o perie cu peri moi pentru a curăța zonele care sunt deosebit de murdare sau pătate.
  • Clătiți bine recipientul cu apă pentru a îndepărta murdăria rămasă și soluția de curățare.
  • Lăsați recipientul să se usuce complet la aer sau utilizați un prosop curat sau o cârpă pentru a usca orice umiditate rămasă.

Cum se instalează containerele pentru vrac pliabile Orbis?

  • Alegeți o locație adecvată, plană și care poate suporta greutatea recipientului și a conținutului acestuia.
  • Pregătiți zona prin curățarea oricăror resturi sau obstacole.
  • Asamblați recipientul conform instrucțiunilor producătorului.
  • Ridicați containerul în poziție folosind un stivuitor sau alt echipament de ridicare adecvat.
  • Coborâți recipientul pe suprafața pregătită și asigurați-vă că este plan și stabil.
  • Fixați recipientul pe suprafață sau pe alte recipiente, dacă este necesar.
  • Inspectați recipientul pentru a vă asigura că este aliniat corespunzător, nivelat și fără daune sau defecte.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un container pliabil pentru vrac?

  • Determinați cantitatea de greutate și volumul pe care trebuie să-l rețină containerul dvs. pentru a vă asigura că alegeți un container care corespunde cerințelor dvs.
  • Luați în considerare materialul și construcția containerului pentru a vă asigura că este suficient de puternic pentru a rezista cerințelor operațiunii dumneavoastră și oricăror factori de mediu la care ar putea fi expus.
  • Căutați un design care maximizează utilizarea spațiului și permite manipularea, stivuirea și transportul eficient al containerului.
  • Asigurați-vă că containerul este compatibil cu echipamentul dvs. existent, cum ar fi stivuitoare, transpaleți și transportoare, asigurând operațiuni fluide și eficiente.
  • Luați în considerare caracteristici, cum ar fi suprafețele netede, ușor de curățat și mecanismele de blocare sigure pentru a preveni scurgerile sau accidentele și pentru a asigura siguranța și igiena produselor dvs.
  • Alegeți un container care este reciclabil, reutilizabil sau fabricat din materiale durabile, dacă este cazul, pentru a vă reduce amprenta asupra mediului și pentru a sprijini practicile durabile.
  • Stabiliți-vă bugetul și alegeți un container care oferă cea mai bună valoare pentru investiția dvs., luând în considerare factori precum durabilitatea, durata de viață și potențialele economii din eficiența operațională.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?