ORBIS HDR6548-34 BLACK Container pliabil 64-1/2x48 in | AG6WHM 49H266

ORBIS HDR6548-34 Container pliabil NEGRU 64-1/2x48 inchi

În stoc
Articol: AG6WHM Model: HDR6548-34 NEGRUCrucea Ref: 49H266

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,406.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer vrac Colla Psible
CuloriNegru
Înălțimea pliată12-15/16 "
Lungime pliată64-1/2 "
Lățime pliată48 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălțimea interioară26.875 "
Lungime interioară61 5 / 16 "
Lățimea interioară44 13 / 16 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
În afara înălțimii34 "
Lungime exterioară64.5 "
Lățimea exterioară48 "
Volum42.6 cu. ft.
Capacitate volum42.6 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 106.14
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)163.83
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3923100000

Detalii produs:

    • Intrare furculiță (intrare în 4 direcții)

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriLățime pliatăÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăVolumÎnălțimea interioarăPreț
ORBIS HD6248-34 Blk Container pliabil 62-1/2 inch Lungime Negru | AC9LGK 3HFJ6 HD6248-34 BlkPlastic din spumă structurală HDPENegru-34 "62.5 "48 "42.62 cu. ft.27.5 "€1,315.27
ORBIS HD6248-50 Blk Container pliabil 62-1/2 inch Lungime Negru | AC9LGL 3HFJ7 HD6248-50 BlkPlastic din spumă structurală HDPENegru-50 "62.5 "48 "67.38 cu. ft.43.5 "€1,496.30
ORBIS HDR7048-34 Blk Container pliabil 70 inch Lungime 48 inch Lățime Bl | AC9LGM 3HFJ8 HDR7048-34 BlkPlastic din spumă structurală HDPENegru-34 "70 "48 "46 cu. ft.26 2 / 3 "€1,472.39
ORBIS HDR7848-34 Blk Container pliabil 78 inch Lungime 48 inch Lățime Bl | AC9LGN 3HFJ9 HDR7848-34 BlkPlastic din spumă structurală HDPENegru-34 "78 "48 "52.33 cu. ft.26 2 / 3 "€1,390.82
RFQ
ORBIS KD3230-34 2DR BLK Container pliabil 32 inch Lungime 30 inch Latime Bl | AF3QWV 8CA51 KD3230-34 2DR BLKPolietilenă de înaltă densitateNegru-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-€516.90
ORBIS KD4845-34 2DR BLK Container pliabil 48 inch Lungime 45 inch Latime Bl | AF3QXT 8CAG7 KD4845-34 2DR BLKPolietilenă de înaltă densitateNegru-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€711.01
ORBIS KD4845-34 2DR BLU Container pliabil 48 x 45 inch albastru | AF3QXU 8CAG8 KD4845-34 2DR BLUPolietilenă de înaltă densitateAlbastru-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€716.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS HDR6548-34 Container pliabil NEGRU 64-1/2x48 inchi
€1,406.92 /unitate