Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE BB2-352 Supapă cu 2 discuri 2 inch Bronz lipit | AA9YTP 1JUA2

MILWAUKEE VALVE BB2-352 2 disc supapă 2 inch bronz de lipit

În stoc
Element: AA9YTP Model: BB2-352 2Crucea Ref: 1JUA2
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
€205.31 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu disc fluture
Material corpBronz
Tip mânerPârghie
Max. Presiune a apei175 psi
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă30 la 275 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481801090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
MILWAUKEE VALVE BB2-100 Supapă cu disc 1/4 1 bucată 1/4 inch Bronz Fnpt | AA9YRB 1JNL9 BB2-100 1/4Pârghie1 / 4 "30 la 275 grade F€51.03
MILWAUKEE VALVE BB2-100 Supapă cu disc 3/8 1 bucată 3/8 inch Bronz Fnpt | AA9YRC 1JPL1 BB2-100 3/8Pârghie3 / 8 "30 la 275 grade F€64.30
MILWAUKEE VALVE BB2-100 Supapă cu disc 1/2 1 bucată 1/2 inch Bronz Fnpt | AA9YRD 1JPL2 BB2-100 1/2Angrenaj acționat1 / 2 "30 la 275 grade F€44.13
MILWAUKEE VALVE BB2-100 Supapă cu disc 3/4 1 bucată 3/4 inch Bronz Fnpt | AA9YRE 1JPL3 BB2-100 3/4Angrenaj acționat3 / 4 "30 la 275 grade F€44.61
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 Supapă cu disc 1 bucată 1 inch Bronz Fnpt | AA9YRF 1JPL4 BB2-100 1Angrenaj acționat1"30 la 275 grade F€62.21
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 1/4 Disc Supapă 1 bucată 1-1/4 inch Bronz Fnpt | AA9YRG 1JPL5 BB2-100 1 1/4Pârghie1.25 "30 la 275 grade F€95.18
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 1/2 Disc Supapă 1 bucată 1-1/2 inch Bronz Fnpt | AA9YRH 1JPL6 BB2-100 1 1/2Angrenaj acționat1.5 "30 la 275 grade F€124.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB2-352 2 disc supapă 2 inch bronz de lipit
€205.31 /unitate